text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radiální štětinový kotouč BB-ZB typ C dm150xŠ12mm 220 keramická zrnitost


Radiální štětinový kartáč Scotch-Brite™ používá naši vlastní směs keramických brusných zrn 3M™ s oxidem hlinitým a tvarované, pružné, ale pevné štětiny, které poskytují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče. Tyto kartáče zůstávají abrazivní po celou dobu své životnosti.Scotch-Brite™ Radiální štětinový kartáč používejte k odstraňování barev, skvrn

Objednací číslo 332133M
Šířka 12
Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr 150
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 12
Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr 150
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 220
Značka 3M
Váha kusu (g) 1224.6

Popis

Radiální štětinový kartáč Scotch-Brite™ používá naši vlastní směs keramických brusných zrn 3M™ s oxidem hlinitým a tvarované, pružné, ale pevné štětiny, které poskytují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče. Tyto kartáče zůstávají abrazivní po celou dobu své životnosti.Scotch-Brite™ Radiální štětinový kartáč používejte k odstraňování barev, skvrn, lepidel, připálenin od svarů, rzi, těžkých oxidů a povrchových nečistot z různých kovů.Kartáče používají naši vlastní směs 3M™ Ceramic Abrasive Grain včetně oxidu hlinitého s tvarovanými, pružnými, ale pevnými štětinami, které poskytují větší kontakt s povrchem než drátěné kartáče. Navrhli jsme je tak, aby vydržely déle než drátěné a jiné brusné kotouče. Brusivo zůstává konstantní po celou dobu životnosti výrobku a dobře fungují na různých kovech, včetně hliníku, mosazi, bronzu, uhlíkové oceli, litiny, nerezové oceli a dalších. keramické brusné zrno je keramický minerál vyrobený postupem společnosti 3M, který zvyšuje houževnatost a tvrdost zrna. Štětinové kotouče Scotch-Brite používají oxid hlinitý smíchaný s keramickým brusným zrnem a výsledkem je jeden z nejtvrdších a nejdéle trvanlivých minerálů. Je ideální pro odstraňování těžkých materiálů. Keramická brusiva jsou konstruována tak, aby řezala rychle a zvládala intenzivní teplo a namáhání. Keramická brusná zrna překonávají brusiva z oxidu hlinitého v rychlosti řezání a trvanlivosti. Lze jej použít pro průmyslové broušení a dokončovací práce. Průmyslová brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu s brusivem zabudovaným do netkaných nylonových nebo syntetických vláken. Spojením brusiva s vlákny vzniká brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřeným vláknem pracuje v chladu a je odolný proti zatížení, což udržuje brusné minerály při řezání s vysokým výkonem tím, že omezuje zanášení vláken.

Čísla materiálu

Objednací číslo 332133M
UBB 500614728870
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 33213
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.