text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radiální štětinový kartáč 194 x 1,65 x 50,8 mm


Náhradní kotouč Scotch-Brite™ s radiálními štětinami je vyroben z tvarovaných pružných štětin naplněných keramickým brusným zrnem 3M™. Pevné, ale pružné štětiny jsme navrhli tak, aby dosáhly do kontur a poskytly vysoce kvalitní povrchovou úpravu všech povrchů při minimálním tlaku. k doplnění nebo rozšíření šířky Scotch-Brite™ radiálního štětinového kart

Objednací číslo 331793M
Průměr 194
Typ Jiný
Granulace podle CAMI 120
Značka 3M
Váha kusu (g) 2753.3
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 194
Typ Jiný
Granulace podle CAMI 120
Značka 3M
Váha kusu (g) 2753.3
Type Radial Bristle Brush Disc

Popis

Náhradní kotouč Scotch-Brite™ s radiálními štětinami je vyroben z tvarovaných pružných štětin naplněných keramickým brusným zrnem 3M™. Pevné, ale pružné štětiny jsme navrhli tak, aby dosáhly do kontur a poskytly vysoce kvalitní povrchovou úpravu všech povrchů při minimálním tlaku. k doplnění nebo rozšíření šířky Scotch-Brite™ radiálního štětinového kartáče použijte Scotch-Brite™ náhradní kotouč. Nahrazuje drátěné kartáče a používá menší tlak, přičemž poskytuje vysoce kvalitní povrchovou úpravu všech povrchů, a to i kolem výstupků, detailních drážek, vzorů a dalších těžko přístupných míst. Náhradní kotouče Scotch-Brite Radial Bristle Brush jsou dobrou alternativou k drátěným kartáčům. Pevné, ale pružné štětiny pokrývají při kontaktu větší plochu než běžné drátěné kartáče. Zachovávají si svou brusnou kvalitu po celou dobu životnosti kartáče a nabízejí bezpečnější alternativu k drátěným kartáčům, protože nehrozí riziko odletujících drátků z kartáče. Naše kotouče používají keramická brusná zrna 3M™, což je keramický minerál vyrobený vlastním postupem pro zvýšení houževnatosti a tvrdosti zrn. Kotouče jsou navrženy pro mimořádný výkon, přičemž oxid hlinitý je smíchán s keramickým brusným zrnem - tato kombinace dává jeden z nejtvrdších a nejdéle trvanlivých minerálů. Keramické brusné zrno 3M překonává brusiva z oxidu hlinitého v rychlosti řezu a trvanlivosti. Je vynikající volbou pro průmyslové broušení a dokončovací práce. Tyto kotouče dobře pracují na hliníku, mosazi, bronzu, uhlíkové oceli, litině, nerezové oceli a dalších kovech. průmyslová brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu navržené tak, aby poskytovaly kvalitní a stálé výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Vyberte si z řady velikostí a zrnitostí, které vyhovují jedinečným požadavkům projektu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 331793M
UBB 500614728466
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 33179
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.