text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Protiúnavová rohož GPBK6 černá 150mm x 18,3m


Páska 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Series 600 je brusný materiál s minerálním povlakem, který je přilepen odolnou pryskyřicí na plastovou fólii s lepicí podložkou citlivou na tlak. Poskytuje účinný protiskluzový povrch v oblastech s lehkým až silným provozem obuvi. Primárně je určen pro použití na suchých, mokrých a mastných podlahách

Objednací číslo GPZW153M
Barva Černá
Šířka 150
Délka (mm) 18300
Značka 3M
Váha kusu (g) 1997
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 150
Délka (mm) 18300
Značka 3M
Váha kusu (g) 1997

Popis

Páska 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Series 600 je brusný materiál s minerálním povlakem, který je přilepen odolnou pryskyřicí na plastovou fólii s lepicí podložkou citlivou na tlak. Poskytuje účinný protiskluzový povrch v oblastech s lehkým až silným provozem obuvi. Primárně je určen pro použití na suchých, mokrých a mastných podlahách v průmyslových a komerčních aplikacích s intenzivním provozem chodců nebo lehkých vozidel, jako jsou: chodby, výrobní a skladovací prostory, rampy, schodiště, žebříky, nášlapné plochy strojů a nouzové východy. K dispozici v různých barvách a velikostech. 3M™ Safety-Walk™ protiskluzová páska pro všeobecné použití řady 600 byla certifikována Národním institutem pro bezpečnost podlah (NFSI) jako páska poskytující „vysokou přilnavost“. Jako kritérium „vysoké trakce“ zvolil NFSI statický koeficient tření za mokra (SCOF) vyšší než 0,60, protože podle NFSI se prokázalo, že podlahové povrchy, které si za mokra udržují tuto úroveň odolnosti proti uklouznutí, snižují počet případů uklouznutí a pádu o 50 až 90 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo GPZW153M
EAN 5010027761278
UBB 500614683075
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky GPZW15
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.