text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Protiúnavová rohož 510 černá 51 mm x 18,3 m


Protiskluzová páska 3M™ Safety-Walk™ řady 500 je protiskluzový materiál s vysokým třením, který má speciální hliníkový podklad, jenž se přizpůsobí hranám a přilne k nepravidelným povrchům, jako jsou diamantové nášlapné desky, hlavy šroubů a příčky žebříků. Primárně je určen pro použití na površích s důlky nebo vzory v průmyslových, potravinářských nebo

Objednací číslo COZW53M
Šířka 50.8
Délka 18300
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 50.8
Délka 18300

Popis

Protiskluzová páska 3M™ Safety-Walk™ řady 500 je protiskluzový materiál s vysokým třením, který má speciální hliníkový podklad, jenž se přizpůsobí hranám a přilne k nepravidelným povrchům, jako jsou diamantové nášlapné desky, hlavy šroubů a příčky žebříků. Primárně je určen pro použití na površích s důlky nebo vzory v průmyslových, potravinářských nebo obchodních prostorách. Bezpečnostní žlutá barva pro dobrou viditelnost a snadnou identifikaci nebezpečných míst.

Čísla materiálu

Objednací číslo COZW53M
EAN 5010027139817
UBB 500614674991
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky COZW5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.