text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Protiúnavová rohož 510 černá 300mm x 18,3m


Protiskluzová konformní páska 3M™ Safety-Walk™ řady 500 je protiskluzový materiál s vysokým třením, který má speciální hliníkový podklad, jenž se přizpůsobí hranám a přilne k nepravidelným povrchům, jako jsou diamantové nášlapné desky, hlavy šroubů a příčky žebříků. Primárně je určen pro použití na površích s důlky nebo vzory v průmyslových, potravinářs

Objednací číslo COZW303M
Šířka 300
Délka (mm) 18300
Značka 3M
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 300
Délka (mm) 18300
Značka 3M

Popis

Protiskluzová konformní páska 3M™ Safety-Walk™ řady 500 je protiskluzový materiál s vysokým třením, který má speciální hliníkový podklad, jenž se přizpůsobí hranám a přilne k nepravidelným povrchům, jako jsou diamantové nášlapné desky, hlavy šroubů a příčky žebříků. Primárně je určen pro použití na površích s důlky nebo vzory v průmyslových, potravinářských nebo obchodních prostorách. Bezpečnostní žlutá barva pro dobrou viditelnost a snadnou identifikaci nebezpečných míst.

Čísla materiálu

Objednací číslo COZW303M
EAN 5010027761360
UBB 500614674819
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky COZW30
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.