text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Protiúnavová rohož černá 300mm x 18,3m


Páska 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape řady 600 je abrazivní materiál s minerálním povlakem, který je přilepen odolnou pryskyřicí na plastovou fólii s lepicí podložkou citlivou na tlak. Poskytuje účinný protiskluzový povrch v oblastech s lehkým až silným provozem obuvi. Primárně je určen pro použití na suchých, mokrých a mastných pod

Objednací číslo GPZW303M
Barva Černá
Šířka 300
Délka (mm) 18300
Značka 3M
Model 600 - General Purpose
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 300
Délka (mm) 18300
Značka 3M
Model 600 - General Purpose

Popis

Páska 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape řady 600 je abrazivní materiál s minerálním povlakem, který je přilepen odolnou pryskyřicí na plastovou fólii s lepicí podložkou citlivou na tlak. Poskytuje účinný protiskluzový povrch v oblastech s lehkým až silným provozem obuvi. Primárně je určen pro použití na suchých, mokrých a mastných podlahách v průmyslových a komerčních aplikacích s intenzivním provozem chodců nebo lehkých vozidel, jako jsou: chodby, výrobní a skladovací prostory, rampy, schodiště, žebříky, nášlapné plochy strojů a nouzové východy. K dispozici v různých barvách a velikostech.

Čísla materiálu

Objednací číslo GPZW303M
EAN 5010027761308
UBB 500614683562
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky GPZW30
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.