text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

3M Podložka Scotch Brite™ DH-AC průměr 115 mm M14 s centrováním


Podložky 3M™ Centre Pin Back-Up Pads se používají ve spojení s kotouči Scotch-Brite™ Surface Conditioning. Naše podložky nezasahují do pracovních povrchů. rychle a snadno umístěte středicí kotouče Scotch-Brite™ Surface Conditioning s podložkami 3M™ Centre Pin Back-Up Pads. Naše podložky umožňují použití kotoučů v obvyklém úhlu. také nepřekážejí na pracovních plochách a urychlují centrování kotoučů.

Objednací číslo 616803M
Držák Závit
Velikost připojení M14
Průměr brusného kotouče (mm) 115
Značka 3M
Váha kusu (g) 600
Baleno po 1

Specifikace

Držák Závit
Velikost připojení M14
Průměr brusného kotouče (mm) 115
Značka 3M
Váha kusu (g) 600
HS kód 3926909790

Popis

Podložky 3M™ Centre Pin Back-Up Pads se používají ve spojení s kotouči Scotch-Brite™ Surface Conditioning. Naše podložky nezasahují do pracovních povrchů. rychle a snadno umístěte středicí kotouče Scotch-Brite™ Surface Conditioning s podložkami 3M™ Centre Pin Back-Up Pads. Naše podložky umožňují použití kotoučů v obvyklém úhlu. také nepřekážejí na pracovních plochách a urychlují centrování kotoučů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 616803M
EAN 4046719066469
UBB 500614649597
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 61680
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.