text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Podložka Cubitron™ II dm 125 mm M14 žebrovaná


Používejte 3M™ Ribbed Back Up Pad s kotouči 3M™ Cubitron™ II pro zlepšení řezu a životnosti kotoučů. Naše podložka má jedinečný vzor žeber a je odolná vůči teplotám nad 100 °C (212 °C). Pomáhá zvýšit efektivitu a snížit náklady. maximalizujte životnost a rychlost řezání kotoučů 3M™ Cubitron™ II tím, že s nimi použijete vysoce výkonnou žebrovanou podložku 3M™ Back-Up Pad. ve spojení s kotouči 3M Cubitron II pomáhají naše záložní podložky zvýšit efektivitu procesů a zároveň snížit náklady.

Objednací číslo 1N569583
Držák Závit
Velikost připojení M14
Průměr brusného kotouče (mm) 125
Značka 3M
Komoditní kód 84661038
Baleno po 1

Specifikace

Držák Závit
Velikost připojení M14
Průměr brusného kotouče (mm) 125
Značka 3M
Komoditní kód 84661038
Model EACH

Popis

Používejte 3M™ Ribbed Back Up Pad s kotouči 3M™ Cubitron™ II pro zlepšení řezu a životnosti kotoučů. Naše podložka má jedinečný vzor žeber a je odolná vůči teplotám nad 100 °C (212 °C). Pomáhá zvýšit efektivitu a snížit náklady. maximalizujte životnost a rychlost řezání kotoučů 3M™ Cubitron™ II tím, že s nimi použijete vysoce výkonnou žebrovanou podložku 3M™ Back-Up Pad. ve spojení s kotouči 3M Cubitron II pomáhají naše záložní podložky zvýšit efektivitu procesů a zároveň snížit náklady.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N569583
EAN 4046719531943
UBB 500634252638
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 64861
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.