text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Přenosová páska 950 Čirá 25mm x 55m


3M™ Adhesive Transfer Tape 950 je akrylátové lepidlo s vysokou pevností 300 na vložce z hutného kraftového papíru č. 60 o tloušťce 90 µm. 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 používejte pro různé tenké aplikace s vysokou přilnavostí, kde je požadováno agresivní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Naše páska je univerzální a nabízí dobrou odolnost vůči UV

Objednací číslo 950253M
Barva Bezbarvý
Šířka 25
Odolnost vůči UV záření Ano
Tloušťka (mm) 0.13
Délka (mm) 55
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bezbarvý
Šířka 25
Odolnost vůči UV záření Ano
Tloušťka (mm) 0.13
Délka (mm) 55
Materiál Jiný
Teplotní odolnost (°C) 80 - 80
Transparentní Ano
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka 3M
Type 7000048430

Popis

3M™ Adhesive Transfer Tape 950 je akrylátové lepidlo s vysokou pevností 300 na vložce z hutného kraftového papíru č. 60 o tloušťce 90 µm. 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 používejte pro různé tenké aplikace s vysokou přilnavostí, kde je požadováno agresivní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Naše páska je univerzální a nabízí dobrou odolnost vůči UV záření a chemikáliím. Lepí podklady s vysokou i nízkou povrchovou energií a strukturované plasty, pěny, tkaniny a potahované papíry. jedná se o akrylátové lepidlo s vysokou pevností na podkladové vrstvě ze zhutněného kraftového papíru, které lze použít také ke spojování fólií, fólií a tkanin a k laminování pěn, fotografií, tkanin, kovových nebo plastových jmenovek.

Čísla materiálu

Objednací číslo 950253M
EAN 5010027128576
UBB 500614765658
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky 95025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.