Speciální pásky
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
Pásky
Speciální pásky
92419553M
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
3M Přenosová páska 924EU čirá 19 mm x 55 m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
92419553M
Šířka
19
Tloušťka (mm)
0.05
Délka (mm)
55
Teplotní odolnost (°C)
80 - 80
Transparentní
Ano
Značka
3M
Váha kusu (g)
3500.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
19
Tloušťka (mm)
0.05
Délka (mm)
55
Teplotní odolnost (°C)
80 - 80
Transparentní
Ano
Značka
3M
Váha kusu (g)
3500.8
Komoditní kód
35061000
Model
Scotch
Type
7000116639
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
92419553M
EAN
5010027728516
UBB
500614764339
UNSPSC
31201500
Výrobní číslo položky
7000116639