text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

3M Přenosová páska 924EU Čirá 12 mm x 55 m


Objednací číslo 92412553M
Barva Bezbarvý
Šířka 12
Odolnost vůči UV záření Ano
Tloušťka (mm) 0.05
Délka (mm) 55
Materiál Jiný
Teplotní odolnost (°C) 80 - 80
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bezbarvý
Šířka 12
Odolnost vůči UV záření Ano
Tloušťka (mm) 0.05
Délka (mm) 55
Materiál Jiný
Teplotní odolnost (°C) 80 - 80
Transparentní Ano
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka 3M
Váha kusu (g) 3418.5
HS kód 35061000
Model Scotch
Type 7000116638

Čísla materiálu

Objednací číslo 92412553M
EAN 5010027728509
UBB 500614764172
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky 7000116638
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.