text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M příslušenství 50 00 25


Svářecí filtry 3M™ Speedglas™ řady 9100 s automatickým ztmavováním jsou určeny pro profesionální svářeče používající svářečskou přilbu 3M™ Speedglas™ řady 9100. Tyto filtry obsahují rozsahy tmavých odstínů 5, 8-13, režimy broušení a řezání a jsou ideální pro použití při většině procesů obloukového svařování.3M™ Speedglas™ Auto-Darkening Filters 9100 Ser

Objednací číslo 6N358771
Kód barvy 13
Značka 3M
Model Speedglas 9100 Air|| Speedglas 9100 FX Air|| Speedglas 9100 FX|| Speedglas 9100 MP-Lite|| Speedglas 9100 MP|| Speedglas 9100-QR|| Speedglas 9100
Baleno po 1

Specifikace

Kód barvy 13
Značka 3M
Model Speedglas 9100 Air|| Speedglas 9100 FX Air|| Speedglas 9100 FX|| Speedglas 9100 MP-Lite|| Speedglas 9100 MP|| Speedglas 9100-QR|| Speedglas 9100

Popis

Svářecí filtry 3M™ Speedglas™ řady 9100 s automatickým ztmavováním jsou určeny pro profesionální svářeče používající svářečskou přilbu 3M™ Speedglas™ řady 9100. Tyto filtry obsahují rozsahy tmavých odstínů 5, 8-13, režimy broušení a řezání a jsou ideální pro použití při většině procesů obloukového svařování.3M™ Speedglas™ Auto-Darkening Filters 9100 Series pro použití se svářečskými přilbami 3M™ Speedglas™ Auto-Darkening Filters 9100 Series: Filtry s automatickým ztmavováním se sedmi proměnlivými tmavými odstíny (5, 8 a 9-13). Je vyroben pro profesionální svářeče a má zorný úhel 73 mm x 107 mm, což je vhodné pro většinu obloukových svařovacích procesů, jako je MMA, MIG/MAG, TIG a plazmové svařování. 3M™ Speedglas™ Auto-Darkening Welding Filters 9100 Series pokračuje v tradici vynikající optické kvality 3M™ ADF, včetně rovnoměrného odstínu a minimálního zkreslení v celé zorné ploše filtru. Díky řadě dostupných nastavení si uživatel může vybrat ten správný režim pro každou úlohu. To může pomoci snížit namáhání očí a zlepšit kvalitu každého svaru. Svářecí filtry 3M™ Speedglas™ s automatickým ztmavením řady 9100 jsou určeny pro použití se svářečskými přilbami 3M™ Speedglas™ řady 9100. Funkce zpoždění nastavuje dobu otevření ze tmy do světla a je možné uzamknout jakýkoli odstín, např. ve světlém stavu 3 při broušení. ADF má dobu přepnutí (světlo-tma) 0,1 ms a citlivost detekce oblouku lze nastavit pro spolehlivé přepnutí. Komfortní režim svařování na přítlak také pomáhá minimalizovat namáhání očí při delším svařování na přítlak. Některé modely obsahují technologii 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology, která umožňuje uživatelům lépe rozpoznat barvy. Je zajištěna skvělá čitelnost před, během i po svařování.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6N358771
EAN 4046719188420
UBB 500694229187
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 500025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.