text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Pěnová páska s dvojitým povlakem 4905 Čirá 9 mm x 66 m


3M™ VHB™ páska 4905 je čirá akrylová VHB páska o tloušťce 0,5 mm. Je bezbarvá, takže je ideální pro lepení průhledných materiálů nebo pro aplikace, kde je barevná linie lepení nepřijatelná.Vysnít, navrhnout, dodat s páskami 3M™ VHB™ řady 49103M™ VHB™ Tape 4905 patří do řady pásků 3M™ VHB™ řady 4910. Využívá lepidlo pro všeobecné použití. Běžně se použív

Objednací číslo 0P923266
Šířka 9
Tloušťka (mm) 0.5
Délka (mm) 66
Teplotní odolnost (°C) 90 - 90
Transparentní Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 9
Tloušťka (mm) 0.5
Délka (mm) 66
Teplotní odolnost (°C) 90 - 90
Transparentní Ano
Značka 3M
Type 7100019837

Popis

3M™ VHB™ páska 4905 je čirá akrylová VHB páska o tloušťce 0,5 mm. Je bezbarvá, takže je ideální pro lepení průhledných materiálů nebo pro aplikace, kde je barevná linie lepení nepřijatelná.Vysnít, navrhnout, dodat s páskami 3M™ VHB™ řady 49103M™ VHB™ Tape 4905 patří do řady pásků 3M™ VHB™ řady 4910. Využívá lepidlo pro všeobecné použití. Běžně se používá v aplikacích pro spojování průhledných materiálů nebo tam, kde je preferována čirá nebo bezbarvá páska. Je speciálně navržena pro dobrou přilnavost ke kovu, sklu a plastům, jako je polykarbonát a akrylát.Doporučené aplikace: Spojování průhledného materiálu, Montáž podsvícených průsvitných nápisů, Lepení hran skla plněného pryskyřicí, Kov, sklo a podklady s vysokou povrchovou energií (HSE), Dekorativní materiál a obložení, Jmenovky a loga, Panel na rám, Výztuha na panelNekonvenční pěnová páska Pásky 3M™ VHB™ jsme vynalezli v roce 1980 jako první svého druhu. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost se silným a trvalým spojením. Výsledkem je řada mimořádně pevných pásek, které přilnou k široké škále podkladů. Pásky 3M™ VHB™ jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svarům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Mrakodrapy, mobilní telefony, elektronické dálniční známky, ledničky, architektonická okna a další - všechny tyto speciální lepicí pásky se spoléhají na jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování, připevňování a utěsňování. Tato důvěryhodná a spolehlivá páska nabízí konzistentní lepení, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je připravena poskytnout vám poradenství v oblasti konstrukce a technickou podporu, když ji potřebujete.Osvědčená spolehlivost pásky 3M™ VHB™ Páska 3M™ VHB™ nabízí trvanlivý spoj způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje nýty a šrouby a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při manipulaci. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M™ VHB™ rychlejší než vrtání, upevňování nebo použití tekutého lepidla. Naši univerzální řadu pásek lze použít v interiéru i exteriéru v různých aplikacích, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a nespočtu dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M™ VHB™ jsou chemicky odolné a také UV záření a teplotně stabilní a vydrží od horka v Dubaji až po chlad v Kanadě. Unikátní akrylátová chemie je extrémně trvanlivá a odolná vůči změnám v čase, což z této pásky činí dlouhotrvající a výkonnou pásku, které můžete důvěřovat.Přinášíme lepší nápady na povrch díky vědě a inovacímV naší divizi 3M průmyslových lepidel a pásek využíváme vědu o přilnavosti k poskytování inovativních řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy společností po celém světě. Naše technologie nakonec pomáhají zákazníkům, jako jste vy, dodávat na trh konkurenceschopné výrobky rychleji a efektivněji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P923266
EAN 4001895593925
UBB 500667407919
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky 4905966
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.