text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Obličejový štít 5F-11 čirý V5F-1


3M™ 5-Series Faceshields je řada polykarbonátových, acetátových a síťových obličejových štítů, certifikovaných podle norem EN 166:2001 a EN 1731:2006 a určených k ochraně proti nárazům vysokorychlostních částic a dalším průmyslovým nebo lesnickým nebezpečím. Tyto obličejové štíty jsou určeny pro bezpečnostní přilby 3M™ SecureFit™ X5000 a X5500 a G3000 a

Objednací číslo 5V115586
Materiál Polycarbonate (PC)
Kondenzační kroužek Ne
Volné sklo Ne
S čelenkou Ne
Skládací Ne
Baleno po 1

Specifikace

Materiál Polycarbonate (PC)
Kondenzační kroužek Ne
Volné sklo Ne
S čelenkou Ne
Skládací Ne
Testováno na poruchu oblouku Ne
S ochranou brady Ne
Značka 3M

Popis

3M™ 5-Series Faceshields je řada polykarbonátových, acetátových a síťových obličejových štítů, certifikovaných podle norem EN 166:2001 a EN 1731:2006 a určených k ochraně proti nárazům vysokorychlostních částic a dalším průmyslovým nebo lesnickým nebezpečím. Tyto obličejové štíty jsou určeny pro bezpečnostní přilby 3M™ SecureFit™ X5000 a X5500 a G3000 a pokrývky hlavy G500Všechny čiré obličejové štíty 3M™ řady 5 jsou certifikovány podle normy EN 166 a jsou navrženy tak, aby poskytovaly ochranu před různými průmyslovými nebezpečími, včetně vysokorychlostních částic, UV a infračerveného záření, sekundárního světla při svařování, stříkající kapaliny nebo roztaveného kovu. Všechny síťové obličejové štíty 3M™ řady 5 jsou certifikovány podle normy EN 1731:2006 a jsou navrženy tak, aby poskytovaly ochranu očí a obličeje před odletujícími dřevěnými třískami a větvičkami a zároveň umožňovaly vidění bez zamlžení a zvýšenou ventilaci při práci v náročných venkovních podmínkách. naše řada čirých, zelených a pozlacených polykarbonátových obličejových štítů má povrchovou úpravu proti zamlžování a dodává se v zakřiveném a plochém provedení. Mají optickou třídu 1 a všechny obličejové štíty řady 5 poskytují ochranu před vysokorychlostními částicemi se střední energií (120 m/s), stupeň B, s výjimkou 5A-CP, který poskytuje ochranu před částicemi s nízkou energií (45 m/s), stupeň F. S výjimkou 5XG-IR5 a 5A-CP jsou všechny čiré a síťované obličejové štíty 3M™ řady 5 navrženy tak, aby se hodily k pokrývkám hlavy 3M™ G500 a k tvrdým kloboukům řady G3000 a G3501 pomocí montážního systému 3M™ V5 Faceshield. Síťové obličejové štíty 3M™ řady 5 a čiré obličejové štíty 5F-11 a 5E-11 jsou rovněž určeny pro montáž na kukly 3M™ řady X5000 SecureFit™ s použitím systému upevnění obličejového štítu U5B. Funkce zacvaknutí umožňuje rychlé a snadné připojení obličejových štítů k držáku obličejového štítu. Všechny obličejové štíty řady 5 jsou kompatibilní s integrovanými ochrannými brýlemi 3M™ V9, chrániči sluchu 3M™ PELTOR™ a komunikačními náhlavními soupravami. tepelně (IR) reflexní obličejový štít 5XG-IR5 je navržen tak, aby pasoval na pevný klobouk 3M™ G3501 s použitím systému upevnění obličejového štítu V5.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V115586
EAN 4046719892235
UBB 500512535377
UNSPSC 46181702
Výrobní číslo položky 5F-11
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.