text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Netkaný brusný kotouč Scotch Brite™ SC-DH průměr 125 mm hrubý hnědý

Objednací číslo 653343M
Maximální počet otáček (1/min) 8000
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 8000
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Upevnění na háček a smyčku Ano
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Značka 3M
Váha kusu (g) 30
Komoditní kód 68053000
Type Nonwoven Disc

Popis

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je odolný netkaný kotouč pro použití jako první krok při čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončování. Naše kotouče dobře fungují na tvarovaných nebo nerovných površích, aniž by podřezávaly nebo poškozovaly základní materiál. náš rychle řezající kotouč Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je ideálním prvním krokem pro čištění, míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce. otevřený tkaninový materiál našich kotoučů pracuje chladně a odolává zatížení, pro dlouhodobé použití. Rovnoměrně rozložené brusivo z oxidu hlinitého nabízí vysokou rychlost řezu pro konzistentní dokončovací práce. Naše kotouče pro úpravu povrchu používají brusivo z oxidu hlinitého, které je pro svou rychlou řezivost a dlouhou životnost preferovanou volbou profesionálů v oboru. Brusivo je houževnaté, odolné a při používání se samo láme, čímž se neustále odhalují čerstvé řezné hrany pro efektivnější řezání ve srovnání s tradičními brusivy, jako je granát, která se používáním rychle opotřebovávají. Minerál oxid hlinitý je silný, houževnatý, má vysokou řeznou rychlost a nízkou schopnost zadržovat teplo. Je široce používán k broušení, broušení a dokončování - na různých podkladech při zpracování dřeva i kovů, včetně slitin železa. průmyslová brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu, které kombinují brusiva s netkanými nylonovými nebo syntetickými vlákny a vytvářejí brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřeným pásem je chladný a odolný vůči zatížení, což omezuje zanášení vláken, aby brusné minerály řezaly s vysokým výkonem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 653343M
EAN 4001895705687
UBB 500614754769
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65334
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.