Upevňovací pásky
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
Pásky
Upevňovací pásky
908750503M
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
3M Montážní páska bílá 50 mm x 50 m
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
908750503M
Barva
Bílá
Šířka
50
Tloušťka (mm)
0.38
Oboustranný
Ano
Délka (mm)
150.9
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Samolepicí/amalgamující
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Bílá
Šířka
50
Tloušťka (mm)
0.38
Oboustranný
Ano
Délka (mm)
150.9
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Samolepicí/amalgamující
Ano
Značka
3M
Váha kusu (g)
17990
Komoditní kód
39191080
Type
7000071738
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
908750503M
EAN
4001895910791
UBB
500614762358
UNSPSC
31201500
Výrobní číslo položky
908750