text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Montážní páska šedá 46119 9mm x 33m


Snít, navrhnout, dodat s naší páskou 3M™ VHB™ 4611. Jedná se o tmavě šedé, 1,1 mm silné univerzální lepidlo s pevnou pěnou, které má navíc vlastnost odolnosti vůči vysokým teplotám. Rychlý a snadno použitelný způsob permanentního lepení zajišťuje vysokou pevnost a dlouhodobou odolnost. Nabízí flexibilitu při navrhování díky své viskoelasticitě a silné s

Objednací číslo Q4395.000.005
Barva Šedé
Šířka 9
Oboustranný Ano
Délka (mm) 33
Materiál Akryl
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Šířka 9
Oboustranný Ano
Délka (mm) 33
Materiál Akryl
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka 3M
Model VHB
Type 7000033106

Popis

Snít, navrhnout, dodat s naší páskou 3M™ VHB™ 4611. Jedná se o tmavě šedé, 1,1 mm silné univerzální lepidlo s pevnou pěnou, které má navíc vlastnost odolnosti vůči vysokým teplotám. Rychlý a snadno použitelný způsob permanentního lepení zajišťuje vysokou pevnost a dlouhodobou odolnost. Nabízí flexibilitu při navrhování díky své viskoelasticitě a silné schopnosti lepit různé podklady s vysokou povrchovou energií.Sněte, navrhujte, dodávejte s rodinou pásků 4611 3M™ VHB™Rodina pásků 4611 3M™ VHB™ využívá lepidlo pro všeobecné použití na obou stranách pevného pěnového jádra. Díky schopnosti lepit při vysokých teplotách je tato řada často vhodná pro lepení před zpracováním nátěrů při vysokých teplotách. Obvykle se používá na kovové podklady, jako je hliník, pozinkovaná ocel a nerezová ocel. Mezi aplikace této pásky patří upevňování výztuh a panelů, včetně montáže před lakovacími pecemi, a také dekorativních materiálů a obložení. doporučené aplikace: Netradiční pěnová páska Pásky 3M™ VHB™ jsme vynalezli v roce 1980 jako první svého druhu. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost se silným a trvalým spojením. Výsledkem je řada mimořádně pevných pásek, které přilnou k široké škále podkladů. Pásky 3M™ VHB™ jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svarům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Mrakodrapy, mobilní telefony, elektronické dálniční známky, ledničky, architektonická okna a další - všechny tyto speciální lepicí pásky se spoléhají na jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a utěsňování. Tato důvěryhodná a spolehlivá páska nabízí konzistentní lepení, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je připravena poskytnout vám poradenství v oblasti konstrukce a technickou podporu, když ji potřebujete.Osvědčená spolehlivost pásky 3M™ VHB™ Páska 3M™ VHB™ nabízí trvanlivý spoj způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje nýty a šrouby a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při manipulaci. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M™ VHB™ rychlejší než vrtání, upevňování nebo použití tekutého lepidla. Naši univerzální řadu pásek lze použít v interiéru i exteriéru v různých aplikacích, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a nespočtu dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M™ VHB™ jsou chemicky odolné a také UV záření a teplotně stabilní, takže vydrží od horka v Dubaji až po chlad v Kanadě. Unikátní akrylátová chemie je extrémně trvanlivá a odolná vůči změnám v čase, což z této pásky činí dlouhotrvající a výkonnou pásku, které můžete důvěřovat.Přinášíme lepší nápady na povrch díky vědě a inovacímV naší divizi 3M průmyslových lepidel a pásek využíváme vědu o přilnavosti k poskytování inovativních řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy společností po celém světě. Naše technologie nakonec pomáhají zákazníkům, jako jste vy, dodávat na trh konkurenceschopné výrobky rychleji a efektivněji.

Čísla materiálu

Objednací číslo Q4395.000.005
EAN 4046719675074
UBB 500614098068
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky 46119
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.