text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Maskovací pásky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pásky
Maskovací pásky
9H687265
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
3M Maskovací páska 401E hnědá 36mm x 50m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H687265
Barva
Hnědá
Šířka
36
Tloušťka (mm)
0.16
Délka (mm)
50
Materiál
Krepový papír
Teplotní odolnost (°C)
140 - 140
Samolepicí/amalgamující
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Hnědá
Šířka
36
Tloušťka (mm)
0.16
Délka (mm)
50
Materiál
Krepový papír
Teplotní odolnost (°C)
140 - 140
Samolepicí/amalgamující
Ano
Značka
3M
HS kód
4811419000
Type
7100042904
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H687265
EAN
4046719932139
UBB
500652461707
UNSPSC
31201500
Výrobní číslo položky
401E36