text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Maskovací páska 202 Béžová 36mm x 50m


Krepová maskovací páska 3M™ 202 je důvěryhodná páska, která je určena k použití s těžkým, silným podkladem z krepového papíru. Tato páska pro každodenní použití, zkonstruovaná s lepidlem z přírodního kaučuku, se vyznačuje dobrou, okamžitou přilnavostí a silnou přilnavostí, díky čemuž je oblíbená mezi učiteli pro jejich školní prostředí. běžná páska 3M™

Objednací číslo 4C220258
Šířka 36
Tloušťka (mm) 0.16
Délka (mm) 50
Teplotní odolnost (°C) 90 - 90
Značka 3M
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 36
Tloušťka (mm) 0.16
Délka (mm) 50
Teplotní odolnost (°C) 90 - 90
Značka 3M
Type 7100044184

Popis

Krepová maskovací páska 3M™ 202 je důvěryhodná páska, která je určena k použití s těžkým, silným podkladem z krepového papíru. Tato páska pro každodenní použití, zkonstruovaná s lepidlem z přírodního kaučuku, se vyznačuje dobrou, okamžitou přilnavostí a silnou přilnavostí, díky čemuž je oblíbená mezi učiteli pro jejich školní prostředí. běžná páska 3M™ Crepe Masking Tape 202 je okamžitě rozpoznatelná vysoce výkonná páska, která se hodí zejména k držení, ochraně, svazování a dalším účelům. Tato maskovací páska je vyrobena z těžkého, silného, krepového papírového podkladu, je spolehlivá a snadno se s ní manipuluje. Tato maskovací páska z krepového papíru je také navržena s lepidlem z přírodního kaučuku pro dobrou, okamžitou přilnavost a vynikající držící schopnost. Krepová maskovací páska 3M™ 202 se snadno trhá a jednoduše aplikuje, má také dobrou odolnost proti přenosu pro čisté odstranění, díky čemuž se stala základním prvkem ve školních třídách.Doporučené aplikace Držení Ochrana Svazkování Označování Malování Umělecké a řemeslné práceCo je maskovací páska?Maskovací páska byla vyvinuta speciálně proto, aby pomáhala chránit okolní povrchy před přestřikem, zajišťovala čisté linie barvy a po dokončení se snadno a čistě odstranila. Maskovací pásky od společnosti 3M dobře přilnou, odolávají rozpouštědlům nebo vodě z barvy a jsou dostatečně pevné pro zavěšení plastových fólií, ale zároveň se čistě odstraňují bez poškození podkladu. Podklad, obvykle krepový papír, se dokáže přizpůsobit zakřiveným a nepravidelným povrchům. Páska se ručně trhá pro aplikaci bez použití nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C220258
EAN 4046719925766
UBB 500667377146
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky 20236
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.