text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Duct tape 389 Zilver 100mm x 50m


Polyethylenem ošetřený podklad z hedvábné tkaniny s lepidlem ze syntetického kaučuku.Navrženo jako univerzální páska z bavlněné tkaniny s vysokou přilnavostí a snadným trháním. Používá se v široké škále aplikací včetně vázání, zajišťování a utěsňování.

Numero articolo 389100S3M
Kleur Zilver
Breedte 100
Dikte (mm) 0.26
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Confezionato per 1

Specifiche

Kleur Zilver
Breedte 100
Dikte (mm) 0.26
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 70 - 70
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 11886.4
Goederencode 59061000
Type 7000111472

Descrizione

Polyethylenem ošetřený podklad z hedvábné tkaniny s lepidlem ze syntetického kaučuku.Navrženo jako univerzální páska z bavlněné tkaniny s vysokou přilnavostí a snadným trháním. Používá se v široké škále aplikací včetně vázání, zajišťování a utěsňování.

Numeri di articolo

Numero articolo 389100S3M
EAN 8711428006544
UBB 500614732328
UNSPSC 31201501
Nr articolo produttore  389100S
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.