text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Potrubní pásky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pásky
Potrubní pásky
38950YL3M
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
3M Lepicí páska 389 Žlutá 50mm x 50m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
38950YL3M
Šířka
50
Tloušťka (mm)
0.26
Délka (mm)
50
Teplotní odolnost (°C)
70 - 70
Značka
3M
Váha kusu (g)
17399.6
HS kód
59061000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
50
Tloušťka (mm)
0.26
Délka (mm)
50
Teplotní odolnost (°C)
70 - 70
Značka
3M
Váha kusu (g)
17399.6
HS kód
59061000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38950YL3M
EAN
8711428006377
UBB
500614734555
UNSPSC
31201501
Výrobní číslo položky
7000111476