Potrubní pásky
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
Pásky
Potrubní pásky
38938R3M
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
3M Lepicí páska 389 červená 38mm x 50m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
38938R3M
Barva
Red
Šířka
38
Tloušťka (mm)
0.26
Délka (mm)
50
Materiál
Jiný
Teplotní odolnost (°C)
70 - 70
Samolepicí/amalgamující
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Red
Šířka
38
Tloušťka (mm)
0.26
Délka (mm)
50
Materiál
Jiný
Teplotní odolnost (°C)
70 - 70
Samolepicí/amalgamující
Ano
Značka
3M
Váha kusu (g)
12822.5
Type
7000111485
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
38938R3M
EAN
4046719622108
UBB
500614733565
UNSPSC
31201501
Výrobní číslo položky
38938R