text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lamelový kotouč se stopkou 255P 152MM


Papírový kotouč 3M™ Hookit™ 255P je brusný kotouč z oxidu hlinitého, který nabízí kontinuální řezání. Naše kotouče 255P jsou opatřeny povlakem proti přetížení, který prodlužuje jejich životnost. Jsou vhodné pro mezibroušení a finální broušení řady podkladů - včetně kovových, pevných a lakovaných povrchů. 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P použijte pro mezibrou

Objednací číslo 633593M
Průměr 150
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Granulace podle CAMI 220
Značka 3M
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 150
Typ Disk
Upevnění na háček a smyčku Ano
Granulace podle CAMI 220
Značka 3M
Váha kusu (g) 3976
Type Sanding Disc

Popis

Papírový kotouč 3M™ Hookit™ 255P je brusný kotouč z oxidu hlinitého, který nabízí kontinuální řezání. Naše kotouče 255P jsou opatřeny povlakem proti přetížení, který prodlužuje jejich životnost. Jsou vhodné pro mezibroušení a finální broušení řady podkladů - včetně kovových, pevných a lakovaných povrchů. 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P použijte pro mezibroušení a finální broušení kovových, pevných nebo lakovaných povrchů, lakovaných povrchů a plastových dílů. naše kotouče 255P jsou vybaveny brusivem z oxidu hlinitého s papírovou podložkou o hmotnosti C, která nabízí dobrou minerální podporu pro trvalý řezný účinek a delší životnost. Povlak proti zatížení pomáhá prodloužit pracovní životnost a poskytuje dobré výsledky při jemných stupních na náročných vrchních a základních nátěrech. Brusné výrobky Hookit - s háčkovou podložkou - mají materiál se smyčkami, který se spojuje se záložní podložkou*, kde drobné háčky pevně zachycují smyčky. Připevnění je rychlé, snadné a bezpečné.Používejte brusné, dokončovací a povrchové produkty se systémem upevnění a odstranění 3M Hookit pro efektivní způsob práce při vícestupňových dokončovacích procesech. *Prodává se samostatně

Čísla materiálu

Objednací číslo 633593M
EAN 5010027542310
UBB 500614591732
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 63359
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.