text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Krytky na uši EC0100B Žlutá


Páskové chrániče sluchu 3M™ E-A-Rcaps™ jsou vybaveny polopropustnými nástavci do uší, které jsou navrženy tak, aby utěsnily vstupní část zvukovodu a pomohly tak snížit expozici nebezpečným hladinám hluku až o 23 dB. 3M™ E-A-Rcaps™ Banded Earplugs (páskové chrániče sluchu) jsou jedny z nejlehčích páskových chráničů sluchu na trhu. Jsou vybaveny pohodlným

Objednací číslo 6W088362
Barva Yellow
Design Kulatý/zeměkoule
S čelenkou Ano
Hodnota izolace SNR (dB) 23
S kabelem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Design Kulatý/zeměkoule
S čelenkou Ano
Hodnota izolace SNR (dB) 23
S kabelem Ano
Počet párů 400
Lamelový model Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S držákem Ano
Náhradní lusky Ne
Opakovaně použitelné Ano
Značka 3M
Model EA-Rcaps

Popis

Páskové chrániče sluchu 3M™ E-A-Rcaps™ jsou vybaveny polopropustnými nástavci do uší, které jsou navrženy tak, aby utěsnily vstupní část zvukovodu a pomohly tak snížit expozici nebezpečným hladinám hluku až o 23 dB. 3M™ E-A-Rcaps™ Banded Earplugs (páskové chrániče sluchu) jsou jedny z nejlehčích páskových chráničů sluchu na trhu. Jsou vybaveny pohodlnými pěnovými čepičkami na pružném pásku. Měkká a hladká polyuretanová čepička ve tvaru špuntu účinně utěsňuje zvukovod a poskytuje ochranu 23 dB s certifikátem CE, testováno podle normy EN 352. Ideální pro znečištěné prostředí, kapsle se jednoduše zasouvají bez nutnosti srolování, menší manipulace je obvykle hygieničtější. nízký přenos hluku přes pásek zlepšuje přijatelnost pro uživatele. Když je nepoužíváte, lze je pohodlně uložit kolem krku, což je výhodné, pokud se často pohybujete v hlučném prostředí a zpět. ačkoli jsou oblíbené jako jednorázové zátkové lusky s páskou pro návštěvníky v oblastech, jako jsou továrny, páska je omyvatelná a opakovaně použitelná a náhradní lusky 3M™ E-A-RCaps™ jsou vyměnitelné a lze je zakoupit samostatně. Můžete se rozhodnout pro úplnou likvidaci, nebo si pásku ponechat a vyměnit pouze část kapsle, kterou potřebujete.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W088362
EAN 4046719343638
UBB 500512521583
UNSPSC 46181901
Výrobní číslo položky EC0100B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.