text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kontaktní lepidlo 1099 1000


Vysoce výkonné lepidlo na plasty 3M™ Nitril 1099 rychle schne s otevřenou dobou přibližně 40 minut. Jeho sestavené spoje jsou prokazatelně pevné a zároveň odolávají povětrnostním vlivům i poškození vodou, olejem a palivem. Kromě toho dobře lepí plasty a vinyl a zajišťuje dlouhodobou přilnavost i dobrou odolnost proti migraci změkčovadel.ideální pro viny

Objednací číslo 9M994121
Barva Jiný
Odolnost vůči chemikáliím Ne
Typ Jiný
Teplotní odolnost (°C) -40 - 120
Transparentní Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Odolnost vůči chemikáliím Ne
Typ Jiný
Teplotní odolnost (°C) -40 - 120
Transparentní Ne
Vhodné pro PVC Ano
Vhodné pro PE Ne
Vhodné pro plasty ze skelných vláken Ne
Bez THF Ne
Max. teplotní odolnost při normálním zatížení (°C) 120
Vhodné pro tlak Ne
Vhodné pro broušení Ne
Označení CE Ne
Možnost barvení Ne
Značka 3M

Popis

Vysoce výkonné lepidlo na plasty 3M™ Nitril 1099 rychle schne s otevřenou dobou přibližně 40 minut. Jeho sestavené spoje jsou prokazatelně pevné a zároveň odolávají povětrnostním vlivům i poškození vodou, olejem a palivem. Kromě toho dobře lepí plasty a vinyl a zajišťuje dlouhodobou přilnavost i dobrou odolnost proti migraci změkčovadel.ideální pro vinylové plastyNaše lepidlo 3M™ Nitrile High Performance Plastic Adhesive 1099 lepí různé podklady, především kůži a většinu vinylových fólií, které se používají v markýzách, čalounění a umělé kůži - a také plasty, a vytváří tak silný a trvalý spoj. Může však způsobit skvrny na tenkých nebo světlých vinylech. doporučené aplikace Lepení většiny vinylů a plastů (nedoporučuje se pro lepení polyolefinových plastů) Opravy automobilů v poprodejních službách, včetně instalace panelů a čalounění Bannery a markýzy Obecně v průmyslu MROS Urychlete proces lepení S vysoce výkonným lepidlem na plasty 3M™ Nitrile High Performance Plastic Adhesive 1099 můžete rychle splnit požadavky vaší aplikace lepení. Toto rychleschnoucí lepidlo vytváří odolný spoj při pokojové teplotě, ale má také volitelnou chemickou reakci iniciovanou teplem pro dosažení ještě vyšších lepicích vlastností. Toto lepidlo je navíc možné stříkat pomocí průmyslového stříkacího zařízení, což přináší pohodlí a konzistenci při rozsáhlých aplikacích.Aplikace lepidlaAť už se lepidlo nanáší stříkáním, štětcem nebo válečkem, aplikace lepidla 3M™ je jednoduchý proces. Začněte opatrným nanášením lepidla na povrch, dokud nevytvoříte rovnoměrnou vrstvu. Při použití překrývajícího se vzoru by měla být aplikace jedné vrstvy pro většinu povrchů dostačující. Účinného pokrytí lepidlem je dosaženo, když je pokryto 80 % nebo více povrchu. Některé podklady, včetně porézních materiálů, mohou vyžadovat další vrstvu. Chcete-li nanést další vrstvu lepidla, jednoduše počkejte, dokud stávající lepidlo na dotek nezaschne, a poté pokračujte v nanášení další vrstvy.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M994121
EAN 3134375223225
UBB 500667390743
UNSPSC 31201601
Výrobní číslo položky 10991
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.