text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kondicionovací disk 115X22MM


Kotouč Scotch-Brite™ SE pro úpravu povrchu kombinuje agresivní netkaný kotouč pro náročné odstraňování otřepů a dokončovací práce s pohodlným systémem upevnění pomocí háčku a smyčky. Náš kotouč používá brusivo z oxidu hlinitého pro rychlý řez a vlákna, která se dobře přizpůsobují a pomáhají zachovávat hrany a tvarované povrchy. pro efektivní odstraňování otřepů, broušení, broušení a dokončovací práce při vysokém zatížení použijte kotouč 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc s brusivem z oxidu hlinitého. Oxid hlinitý je preferován mnoha průmyslovými profesionály pro svou vysokou řezivost a dlouhou životnost. Je to houževnaté, odolné brusivo, které se během používání neustále samo lámalo a odhalovalo tak čerstvé řezné hrany, ve srovnání s tradičními brusivy, jako je například granát, která se používáním rychle opotřebovávají. Má také nízkou schopnost zadržovat teplo a je ideální pro broušení, broušení a dokončovací práce. Náš kotouč s oxidem hlinitým je vhodný pro použití na nejrůznějších podkladech při obrábění dřeva a kovů, včetně železných slitin. Průmyslové brusné kotouče Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu, které obsahují brusné materiály vmíchané do netkaných nylonových nebo syntetických vláken. Kombinací brusiva a vláken tímto způsobem vzniká brusný systém, který nabízí konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřeným pásem je chladný a odolný vůči zatížení, což omezuje zanášení vláken a udržuje brusné minerály při řezání s vysokým výkonem.

Objednací číslo 609843M
Průměr 115
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Značka 3M
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 115
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Značka 3M
Váha kusu (g) 559.5
Komoditní kód 68053000
Type Polishing Disc

Popis

Kotouč Scotch-Brite™ SE pro úpravu povrchu kombinuje agresivní netkaný kotouč pro náročné odstraňování otřepů a dokončovací práce s pohodlným systémem upevnění pomocí háčku a smyčky. Náš kotouč používá brusivo z oxidu hlinitého pro rychlý řez a vlákna, která se dobře přizpůsobují a pomáhají zachovávat hrany a tvarované povrchy. pro efektivní odstraňování otřepů, broušení, broušení a dokončovací práce při vysokém zatížení použijte kotouč 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc s brusivem z oxidu hlinitého. Oxid hlinitý je preferován mnoha průmyslovými profesionály pro svou vysokou řezivost a dlouhou životnost. Je to houževnaté, odolné brusivo, které se během používání neustále samo lámalo a odhalovalo tak čerstvé řezné hrany, ve srovnání s tradičními brusivy, jako je například granát, která se používáním rychle opotřebovávají. Má také nízkou schopnost zadržovat teplo a je ideální pro broušení, broušení a dokončovací práce. Náš kotouč s oxidem hlinitým je vhodný pro použití na nejrůznějších podkladech při obrábění dřeva a kovů, včetně železných slitin. Průmyslové brusné kotouče Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu, které obsahují brusné materiály vmíchané do netkaných nylonových nebo syntetických vláken. Kombinací brusiva a vláken tímto způsobem vzniká brusný systém, který nabízí konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřeným pásem je chladný a odolný vůči zatížení, což omezuje zanášení vláken a udržuje brusné minerály při řezání s vysokým výkonem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 609843M
EAN 4046719005444
UBB 500614748597
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 60984
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.