text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kompaktní netkaný kotouč Scotch Brite™ SC-DR průměr 76,2 mm hrubý hnědý 18000 min.


Scotch-Brite™ Roloc™ kotouč na úpravu povrchu kombinuje náš odolný netkaný kotouč s účinným rychlovýměnným systémem upevnění Roloc pro efektivní čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů. Tyto kotouče používají netkané vlákno, které se dobře přizpůsobuje nepravidelným povrchům.Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc použijte pro řadu úk

Objednací číslo 055323M
Maximální počet otáček (1/min) 18000
Průměr 76.2
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 18000
Průměr 76.2
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Corundum
Rozptyl Open
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Značka 3M

Popis

Scotch-Brite™ Roloc™ kotouč na úpravu povrchu kombinuje náš odolný netkaný kotouč s účinným rychlovýměnným systémem upevnění Roloc pro efektivní čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů. Tyto kotouče používají netkané vlákno, které se dobře přizpůsobuje nepravidelným povrchům.Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc použijte pro řadu úkolů včetně míchání, odstraňování otřepů a dokončování.Naše netkané kotouče používají rychle řezající minerální brusivo z oxidu hlinitého a jsou vyrobeny z vlákna, které se dobře přizpůsobuje a pomáhá zachovat nepravidelné nebo tvarované povrchy, v kombinaci s účinným 3M™ Roloc™ rychlovýměnným systémem upevnění, který kotouč podporuje při agresivním řezání a nabízí rychlou a snadnou výměnu. Vlákno kotoučů s otevřeným vláknem pracuje chladně a odolává zatížení, přičemž snižuje riziko změny barvy a deformace dílů. Brusné materiály z oxidu hlinitého řežou rychle a poskytují konzistentní povrchovou úpravu. Tvrdé a odolné brusivo z oxidu hlinitého se během používání neustále samo lámalo, aby se odhalily čerstvé řezné hrany. Oproti tomu tradiční brusiva, jako je granát, se používáním rychle opotřebovávají. Díky vysoké řezné rychlosti, tvrdosti, pevnosti a nízkému zahřívání je minerální brusivo z oxidu hlinitého oblíbenou volbou pro broušení, broušení a dokončovací práce. Je vhodný pro použití na široké škále podkladů při obrábění dřeva i kovů, včetně slitin železa. produkty Scotch-Brite™ pro úpravu povrchu obsahují brusiva zabudovaná do netkaných nylonových nebo syntetických vláken. Spojením brusiva s vlákny vzniká brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Vlákna jsou odolná proti zatížení a udržují brusné minerály při řezání s vysokým výkonem tím, že omezují zanášení vláken, což také prodlužuje životnost kotouče. 3M rychlovýměnné kotouče Roloc TR jsou menší kotouče, které mají plastový knoflík se závitem nebo šroub navržený tak, aby se snadno a rychle našrouboval na podložku kotouče Roloc TR* pro pohodlnou výměnu kotoučů jednoduchým odšroubováním a našroubováním. Systém Roloc TR poskytuje bezpečné upevnění i pro náročné aplikace a řada dostupných kotoučů 3M Roloc umožňuje výměnu z jedné aplikace na druhou během několika sekund.*Prodává se samostatně.

Čísla materiálu

Objednací číslo 055323M
UBB 500614624335
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05532
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.