text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kompaktní netkaný kotouč Scotch Brite™ SC-DR průměr 50,8 mm velmi jemný modrý 23000


Scotch-Brite™ Roloc™ kotouč pro úpravu povrchu kombinuje náš odolný netkaný kotouč s účinným systémem rychlovýměnných nástavců Roloc, pro efektivní čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů. Tyto kotouče používají netkané vlákno, které se dobře přizpůsobuje nepravidelným povrchům.Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc použijte pro řadu

Objednací číslo 3P986187
Maximální počet otáček (1/min) 23000
Průměr 50.8
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 23000
Průměr 50.8
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Model DISC

Popis

Scotch-Brite™ Roloc™ kotouč pro úpravu povrchu kombinuje náš odolný netkaný kotouč s účinným systémem rychlovýměnných nástavců Roloc, pro efektivní čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů. Tyto kotouče používají netkané vlákno, které se dobře přizpůsobuje nepravidelným povrchům.Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc použijte pro řadu úkolů včetně míchání, odstraňování otřepů a dokončovacích prací.Naše netkané kotouče používají rychle řezající minerální brusivo z oxidu hlinitého a jsou vyrobeny z vlákna, které se dobře přizpůsobuje a pomáhá zachovat nepravidelné nebo tvarované povrchy, v kombinaci s účinným rychlovýměnným upevňovacím systémem 3M™ Roloc™, který podporuje kotouč při agresivním řezání a nabízí rychlou a snadnou výměnu. Vlákno kotoučů s otevřeným vláknem pracuje chladně a odolává zatížení, přičemž snižuje riziko změny barvy a deformace dílů. Brusné materiály z oxidu hlinitého řežou rychle a poskytují konzistentní povrchovou úpravu. Tvrdé a odolné brusivo z oxidu hlinitého se během používání neustále samo lámalo, aby se odhalily čerstvé řezné hrany. Oproti tomu tradiční brusiva, jako je granát, se používáním rychle opotřebovávají. Díky vysoké řezné rychlosti, tvrdosti, pevnosti a nízkému zahřívání je minerální brusivo z oxidu hlinitého oblíbenou volbou pro broušení, broušení a dokončovací práce. Je vhodný pro použití na široké škále podkladů při obrábění dřeva i kovů, včetně slitin železa. produkty Scotch-Brite™ pro úpravu povrchu obsahují brusiva zabudovaná do netkaných nylonových nebo syntetických vláken. Spojením brusiva s vlákny vzniká brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Vlákna jsou odolná proti zatížení a udržují brusné minerály při řezání s vysokým výkonem tím, že omezují zanášení vláken, což také prodlužuje životnost kotouče. 3M rychlovýměnné kotouče Roloc TR jsou menší kotouče, které mají plastový knoflík se závitem nebo šroub navržený tak, aby se snadno a rychle našrouboval na podložku kotouče Roloc TR* pro pohodlnou výměnu kotoučů jednoduchým odšroubováním a našroubováním. Systém Roloc TR poskytuje bezpečné upevnění i pro náročné aplikace a řada dostupných kotoučů 3M Roloc umožňuje výměnu z jedné aplikace na druhou během několika sekund.*Prodává se samostatně.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P986187
UBB 500573535399
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 05523
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.