text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Kombinéza 4520 Vícebarevná 4XL


Ochranná kombinéza 3M™ 4520 byla zkonstruována tak, aby nabízela více vrstev SMMMS pro účinnou odolnost a pevnost při nízké hmotnosti 43 g/m2. Vynikající prodyšnost a měkkost na dotek připomínající látku umožňuje pohodlné nošení po delší dobu a chrání proti statickému výboji, nebezpečným částicím a stříkajícím kapalinám typu 5/6. Ochrannou kombinézu 3M™

Objednací číslo 45204XL3M
Barva Bílá
Izolace Ne
Odolnost proti olejům Ne
Odolnost vůči chemikáliím Ano
Antistatické provedení Ano
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Bílá
Izolace Ne
Odolnost proti olejům Ne
Odolnost vůči chemikáliím Ano
Antistatické provedení Ano
Materiál Polypropylen (PP)
Protipožární provedení Ne
Uzavírání tlačítkem Ne
Odnímatelná kapota Ne
Vhodné pro přetlak Ne
Těsné vůči tekutině Ano
Na jedno použití Ano
Typ vybavení Dlouhý střih
Vodoodpudivost Ano
Velikost (US/CA) 4XL
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S reflexními pruhy Ne
Pohlaví Unisex
Hmotnost materiálu (g/m²) 43
Ochrana proti vodě/mokru podle normy EN 343 Ne
Výstražná ochrana podle normy EN ISO 20471 Ne
Ochrana proti teplu a plameni podle normy EN 11612 Ne
Lze prát v pračce Ne
Ochrana proti svařování podle EN 11611 Ne
Těsnost Ne
S přípojkou čerstvého vzduchu Ne
Značka 3M

Popis

Ochranná kombinéza 3M™ 4520 byla zkonstruována tak, aby nabízela více vrstev SMMMS pro účinnou odolnost a pevnost při nízké hmotnosti 43 g/m2. Vynikající prodyšnost a měkkost na dotek připomínající látku umožňuje pohodlné nošení po delší dobu a chrání proti statickému výboji, nebezpečným částicím a stříkajícím kapalinám typu 5/6. Ochrannou kombinézu 3M™ Protective Coverall 4520 používejte pro ochranu proti nečistotám, stříkajícím kapalinám a toxickým prachům včetně jaderných částic. Splňuje řadu norem pro ochranné oděvy proti chemikáliím, včetně norem EN 1149 Antistatická ochrana, EN 1073-2 Odolnost proti jaderným částicím, EN ISO 13688, Typ 6 Postříkání kapalinou EN 13034 a Typ 5 Prach EN ISO 13982-1. Snadno jej poznáte podle zeleného trojúhelníku, který je vyroben ze stejného materiálu SMMMS 43 g/m2 jako ostatní. Tato kombinéza byla zkonstruována tak, aby se snížila hmotnost a zachoval výkon díky přidání více vrstev. Je vyrobena z materiálu SMMMS, což je vrstva spunbond na vnitřní a vnější straně a 3 vrstvy meltblown materiálu uprostřed. Spunbond funguje jako hladká pevnost a ochrana proti stříkající vodě, zatímco vrstvy Meltblown poskytují složitou vícevrstvou síť mikrovláken, která filtrují suché částice. Měkký, prodyšný a velmi lehký netkaný materiál umožňuje snadnější uvolňování tělesného tepla a vlhkosti a poskytuje delší komfort nošení pro zvýšení produktivity na pracovišti. Nabízí antistatické vlastnosti podle normy EN 1149, které minimalizují výboje a riziko jiskření a vznícení. Ochranný kombinéza 3M 4520 je oblíbená pro aplikace založené na částicích, jako je farmaceutické zpracování a manipulace s toxickými prášky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 45204XL3M
EAN 4046719401192
UBB 500614560885
UNSPSC 46181503
Výrobní číslo položky 45204XL
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.