text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klopový kotouč 115 x 22 mm


Scotch-Brite™ kotouče pro úpravu povrchu jsou navrženy s použitím proužků materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Naše kotouče lze používat na úhlové brusce. používat Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs na úhlových bruskách. Naše kotouče nabízejí větší odolnost a delší životnost než standardní kotouče. Jsou vyrobeny s použitím pásů materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Otevřený pásový materiál pracuje chladně a odolává zatížení, což je užitečné při dlouhodobém používání. Tyto kotouče jsou přizpůsobivé, upravují povrchy bez drážkování, podřezávání nebo poškozování základního materiálu.

Article number 619913M
Průměr 115
Typ Disk
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Značka 3M
Váha kusu (g) 1
Packed per 1

Specifications

Průměr 115
Typ Disk
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Značka 3M
Váha kusu (g) 1
Komoditní kód 68053000
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Description

Scotch-Brite™ kotouče pro úpravu povrchu jsou navrženy s použitím proužků materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Naše kotouče lze používat na úhlové brusce. používat Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs na úhlových bruskách. Naše kotouče nabízejí větší odolnost a delší životnost než standardní kotouče. Jsou vyrobeny s použitím pásů materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Otevřený pásový materiál pracuje chladně a odolává zatížení, což je užitečné při dlouhodobém používání. Tyto kotouče jsou přizpůsobivé, upravují povrchy bez drážkování, podřezávání nebo poškozování základního materiálu.

Article numbers

Article number 619913M
EAN 4046719086009
UBB 500614751872
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  61991
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.