text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klopový kotouč 115 x 22 mm


Scotch-Brite™ kotouče pro úpravu povrchu jsou navrženy s použitím proužků materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Naše kotouče lze používat na úhlové brusce. používat Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs na úhlových bruskách. Naše kotouče nabízejí větší odolnost a delší životnost než standardní kotouče. Jsou vyrobeny s použitím pásů materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Otevřený pásový materiál pracuje chladně a odolává zatížení, což je užitečné při dlouhodobém používání. Tyto kotouče jsou přizpůsobivé, upravují povrchy bez drážkování, podřezávání nebo poškozování základního materiálu.

Objednací číslo 619903M
Průměr 115
Typ Disk
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Značka 3M
Váha kusu (g) 1
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 115
Typ Disk
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Značka 3M
Váha kusu (g) 1
Komoditní kód 68053000
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Popis

Scotch-Brite™ kotouče pro úpravu povrchu jsou navrženy s použitím proužků materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Naše kotouče lze používat na úhlové brusce. používat Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs na úhlových bruskách. Naše kotouče nabízejí větší odolnost a delší životnost než standardní kotouče. Jsou vyrobeny s použitím pásů materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Otevřený pásový materiál pracuje chladně a odolává zatížení, což je užitečné při dlouhodobém používání. Tyto kotouče jsou přizpůsobivé, upravují povrchy bez drážkování, podřezávání nebo poškozování základního materiálu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 619903M
EAN 4054596137721
UBB 500614751799
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 61990
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.