text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klapkový kotouč 125 x 22 mm


Scotch-Brite™ kotouče pro úpravu povrchu jsou navrženy s použitím proužků materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Naše kotouče lze používat na úhlové brusce. používat Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs na úhlových bruskách. Naše kotouče nabízejí větší odolnost a delší životnost než standardní kotouče. Jsou vyrobeny s použitím pásů materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Otevřený pásový materiál pracuje chladně a odolává zatížení, což je užitečné při dlouhodobém používání. Tyto kotouče jsou přizpůsobivé, upravují povrchy, aniž by drásaly, podřezávaly nebo poškozovaly základní materiál.

Objednací číslo 619943M
Průměr 125
Typ Disk
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Značka 3M
Váha kusu (g) 1
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 125
Typ Disk
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Značka 3M
Váha kusu (g) 1
Komoditní kód 68053000
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Popis

Scotch-Brite™ kotouče pro úpravu povrchu jsou navrženy s použitím proužků materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Naše kotouče lze používat na úhlové brusce. používat Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs na úhlových bruskách. Naše kotouče nabízejí větší odolnost a delší životnost než standardní kotouče. Jsou vyrobeny s použitím pásů materiálu pro úpravu povrchu na pevné podkladové desce. Otevřený pásový materiál pracuje chladně a odolává zatížení, což je užitečné při dlouhodobém používání. Tyto kotouče jsou přizpůsobivé, upravují povrchy, aniž by drásaly, podřezávaly nebo poškozovaly základní materiál.

Čísla materiálu

Objednací číslo 619943M
EAN 4046719089239
UBB 500614752110
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 61994
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.