text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kartáč na kola 75 x 45 x 6 mm PEG


Klopové kartáče Scotch-Brite™ s hřídelí jsou vyrobeny z klapek z netkaného materiálu upevněných na vřetenu. Naše kartáče nabízejí jemný, matný vzor poškrábání. pomocí Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush dosáhnete jemné rovnoměrné povrchové úpravy různých kovových obrobků bez zanechání otřepů. Jemný, matný vzor škrábanců, který nabízejí naše hřídelové

Objednací číslo 072173M
Šířka 45
Průměr 75
Držák hřídele (mm) 6
Značka 3M
Váha kusu (g) 1107.9
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 45
Průměr 75
Držák hřídele (mm) 6
Značka 3M
Váha kusu (g) 1107.9
Model Scotch Brite
Type Flap Brush

Popis

Klopové kartáče Scotch-Brite™ s hřídelí jsou vyrobeny z klapek z netkaného materiálu upevněných na vřetenu. Naše kartáče nabízejí jemný, matný vzor poškrábání. pomocí Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush dosáhnete jemné rovnoměrné povrchové úpravy různých kovových obrobků bez zanechání otřepů. Jemný, matný vzor škrábanců, který nabízejí naše hřídelové lamelové kartáče, vede k jemnějšímu povrchu ve srovnání s kombinovaným kotoučem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 072173M
EAN 4046719750856
UBB 500614715091
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 07217
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.