text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

3M Kartáč na kola 75 x 45 x 6 mm PEG


Klopové kartáče Scotch-Brite™ s hřídelí jsou vyrobeny z klapek z netkaného materiálu upevněných na vřetenu. Naše kartáče nabízejí jemný, matný vzor škrábanců. pomocí Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush dosáhnete jemné rovnoměrné povrchové úpravy různých kovových obrobků bez zanechání otřepů. Jemný, matný vzor škrábanců, který nabízejí naše hřídelové lamelové kartáče, vede k jemnějšímu povrchu ve srovnání s kombinovaným kotoučem.

Objednací číslo 072113M
Šířka 45
Průměr 75
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka 3M
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 45
Průměr 75
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka 3M
Váha kusu (g) 136
HS kód 68051000
Model Scotch Brite
Type Flap Brush

Popis

Klopové kartáče Scotch-Brite™ s hřídelí jsou vyrobeny z klapek z netkaného materiálu upevněných na vřetenu. Naše kartáče nabízejí jemný, matný vzor škrábanců. pomocí Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush dosáhnete jemné rovnoměrné povrchové úpravy různých kovových obrobků bez zanechání otřepů. Jemný, matný vzor škrábanců, který nabízejí naše hřídelové lamelové kartáče, vede k jemnějšímu povrchu ve srovnání s kombinovaným kotoučem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 072113M
UBB 500614714425
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 07211A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.