text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Jednorázová kombinéza 4532+ B M Modrá


Ochranná kombinéza 3M™ 4532+ má jedinečnou speciální úpravu materiálu, která nabízí zvýšenou odolnost proti kapalinám s přidanou odolností proti olejům a alkoholu. Je certifikován pro typ 5 pro nebezpečné částice a typ 6 pro omezené rozstřiky chemikálií a nabízí měkký superprodyšný komfort SSMMS s lepší odolností proti kapalinám, která je obvykle spojena s laminátem. 3M™ Protective Coverall 4532+ používejte pro ochranu proti omezeným rozstřikům chemikálií, kapalinám a toxickým prachům, včetně jaderných částic. Splňuje řadu norem pro ochranné oděvy proti chemikáliím, včetně norem EN 1149 Antistatická ochrana, EN 1073-2 Odolnost proti jaderným částicím, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 Stříkající kapaliny a EN ISO 13982-1 Typ 5 Prach. Snadno jej poznáte podle světle modrého trojúhelníku v modrém obleku, který je vyroben ze stejného materiálu SSMMS 52 g/m2 jako ostatní. Tato kombinéza obsahuje pouze specializovanou úpravu materiálu, která nabízí zvýšenou odpudivost kapalin se zvýšenou odolností proti olejům a alkoholu. Ochranný overal 3M 4532+ je měkký a prodyšný, přesto robustní a pevný, váží 52 g/m2. Je vyroben z materiálu SSMMS, což je vrstva spunbond na vnitřní straně a dvojitá vrstva na vnější straně a 2 vrstvy meltblown materiálu uprostřed. Spunbond slouží jako hladká pevnost a ochrana proti stříkající vodě, zatímco vrstvy Meltblown poskytují složitou vícevrstvou síť mikrovláken, která filtrují suché částice. Měkký, prodyšný a velmi lehký netkaný materiál umožňuje snadnější uvolňování tělesného tepla a vlhkosti a poskytuje delší komfort nošení pro zvýšení produktivity na pracovišti.

Objednací číslo 1A330581
Barva Modré
Izolace Ne
Odolnost proti olejům Ano
Odolnost vůči chemikáliím Ano
Antistatické provedení Ano
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Modré
Izolace Ne
Odolnost proti olejům Ano
Odolnost vůči chemikáliím Ano
Antistatické provedení Ano
Materiál Polypropylen (PP)
Protipožární provedení Ne
Uzavírání tlačítkem Ne
Odnímatelná kapota Ne
Vhodné pro přetlak Ne
Těsné vůči tekutině Ano
Na jedno použití Ano
Typ vybavení Dlouhý střih
Vodoodpudivost Ano
Velikost (US/CA) M
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S reflexními pruhy Ne
Pohlaví Unisex
Hmotnost materiálu (g/m²) 52
Ochrana proti vodě/mokru podle normy EN 343 Ne
Výstražná ochrana podle normy EN ISO 20471 Ne
Ochrana proti teplu a plameni podle normy EN 11612 Ne
Lze prát v pračce Ne
Ochrana proti svařování podle EN 11611 Ne
Těsnost Ne
S přípojkou čerstvého vzduchu Ne
Značka 3M
Komoditní kód 62101098

Popis

Ochranná kombinéza 3M™ 4532+ má jedinečnou speciální úpravu materiálu, která nabízí zvýšenou odolnost proti kapalinám s přidanou odolností proti olejům a alkoholu. Je certifikován pro typ 5 pro nebezpečné částice a typ 6 pro omezené rozstřiky chemikálií a nabízí měkký superprodyšný komfort SSMMS s lepší odolností proti kapalinám, která je obvykle spojena s laminátem. 3M™ Protective Coverall 4532+ používejte pro ochranu proti omezeným rozstřikům chemikálií, kapalinám a toxickým prachům, včetně jaderných částic. Splňuje řadu norem pro ochranné oděvy proti chemikáliím, včetně norem EN 1149 Antistatická ochrana, EN 1073-2 Odolnost proti jaderným částicím, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 Stříkající kapaliny a EN ISO 13982-1 Typ 5 Prach. Snadno jej poznáte podle světle modrého trojúhelníku v modrém obleku, který je vyroben ze stejného materiálu SSMMS 52 g/m2 jako ostatní. Tato kombinéza obsahuje pouze specializovanou úpravu materiálu, která nabízí zvýšenou odpudivost kapalin se zvýšenou odolností proti olejům a alkoholu. Ochranný overal 3M 4532+ je měkký a prodyšný, přesto robustní a pevný, váží 52 g/m2. Je vyroben z materiálu SSMMS, což je vrstva spunbond na vnitřní straně a dvojitá vrstva na vnější straně a 2 vrstvy meltblown materiálu uprostřed. Spunbond slouží jako hladká pevnost a ochrana proti stříkající vodě, zatímco vrstvy Meltblown poskytují složitou vícevrstvou síť mikrovláken, která filtrují suché částice. Měkký, prodyšný a velmi lehký netkaný materiál umožňuje snadnější uvolňování tělesného tepla a vlhkosti a poskytuje delší komfort nošení pro zvýšení produktivity na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A330581
EAN 4046719833764
UBB 500694481457
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 4532BM
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.