text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hrubý čisticí kotouč CG-RD dm115x22mm extra hrubý otvor 22,23 mm


Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používá brusivo s dlouhou životností, které kombinuje minerál karbid křemíku s netkanými nylonovými vlákny pomocí pryskyřice, která se časem rozpouští a rozkládá. Naše kotouče jsou navrženy tak, aby agresivně čistily, aniž by měnily základní materiál. kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používejte

Objednací číslo Q4149.000.055
Šířka 22
Maximální počet otáček (1/min) 11000
Průměr 115
Typ Disk
Materiál nosiče Vulkanizované vlákno
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 22
Maximální počet otáček (1/min) 11000
Průměr 115
Typ Disk
Materiál nosiče Vulkanizované vlákno
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Karbid křemíku
Rozptyl Open
Netkaná textilie - jemnost Extra hrubé
Značka 3M
Váha kusu (g) 83.99

Popis

Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používá brusivo s dlouhou životností, které kombinuje minerál karbid křemíku s netkanými nylonovými vlákny pomocí pryskyřice, která se časem rozpouští a rozkládá. Naše kotouče jsou navrženy tak, aby agresivně čistily, aniž by měnily základní materiál. kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc používejte k agresivnímu odstraňování barvy a rzi ze švů, dveřních spár, okapových lišt, kleštinových svarů a dalších těsných míst. naše kotouče jsou vybaveny systémem upevnění Roloc, který umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotoučů - ideální pro vícestupňové dokončovací procesy. Kotouč se rychle připevní k držáku a podložce*, které se následně připevní k brusným nástrojům, jako jsou zápustkové brusky a pravoúhlé kotoučové brusky. kotouče spojují minerál karbid křemíku a netkaná nylonová vlákna pomocí pryskyřice, která se časem rozpouští a rozkládá, čímž pomáhá brusivu zůstat silné a odolné vůči teplu. karbid křemíku je velmi ostrý syntetický minerál, který se běžně používá pro nízkotlaké aplikace, jako je příprava nátěrů. Rozkládá se rychleji než oxid hlinitý, a vytváří tak vynikající povrchovou úpravu. Extra hrubý (XCS) minerál tvrdě pracuje při odstraňování nežádoucí koroze a skvrn z různých podkladů. Agresivně odstraňuje barvu a rez ze švů, dveřních zárubní, okapových lišt, kleštinových svarů a dalších obtížně přístupných míst. netkaná technologie činí průmyslové brusivo Scotch-brite jedinečným. Kombinujeme vlákna, pryskyřici a brusný minerál a vytváříme hustou, otevřenou síť. Pružná povaha vláken reaguje na obrysy a účinně odstraňuje nežádoucí otřepy, nečistoty a kontaminanty při zachování geometrie obrobku, což následně snižuje počet přepracování a zvyšuje produktivitu. Mezery v pásu umožňují únik třísek, takže nečistoty neucpávají minerál.Vlákna v pásu se používáním neustále rozpadají a odhalují čerstvý minerál pro výjimečnou konzistenci, vynikající řezný výkon a extrémně dlouhou životnost. Brusivo Scotch-Brite pracuje rychle a poskytuje konzistentní výsledky, díl za dílem, od estetických dokončovacích prací až po smíchání svarů, odstraňování otřepů a další činnosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo Q4149.000.055
EAN 4046719751051
UBB 500614095825
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 61174
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.