text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Hrubý čisticí kotouč CG-DC dm150x13mm extra hrubý otvor 12,7 mm


Kotouč Scotch-Brite™ Clean and Strip je určen k účinnému čištění svarů, odstraňování rzi a odstraňování nátěrů. Naše kotouče s otevřeným pásem extra hrubé třídy poskytují hladký chod kotouče odolný proti zatížení, který je ideální pro odstraňování měkkých nátěrů. pro vynikající povrchovou úpravu používejte kotouče Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Naš

Objednací číslo 6R562610
Šířka 13
Maximální počet otáček (1/min) 4000
Průměr 150
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 13
Maximální počet otáček (1/min) 4000
Průměr 150
Typ Disk
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Karbid křemíku
Rozptyl Open
Netkaná textilie - jemnost Extra hrubé
Značka 3M
Model DISC

Popis

Kotouč Scotch-Brite™ Clean and Strip je určen k účinnému čištění svarů, odstraňování rzi a odstraňování nátěrů. Naše kotouče s otevřeným pásem extra hrubé třídy poskytují hladký chod kotouče odolný proti zatížení, který je ideální pro odstraňování měkkých nátěrů. pro vynikající povrchovou úpravu používejte kotouče Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Naše kotouče z netkané textilie představují bezpečnou alternativu drátěných kartáčů pro účinné čištění svarů, odstraňování rzi a odstraňování nátěrů. Pokrývají větší plochu povrchu, čímž dosahují jemnějšího výsledku, který může eliminovat potřebu následných dokončovacích kroků. Kotouče Scotch-Brite na čištění a odstraňování nátěrů používají ostré syntetické extra hrubé brusivo z karbidu křemíku, které se obvykle používá při aplikacích s nízkým tlakem, například při přípravě nátěrů. Rozpadá se rychleji než oxid hlinitý, a poskytuje tak vynikající povrchovou úpravu. Naše průmyslové brusné materiály Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu. Směšujeme je s netkanými nylonovými nebo jinými syntetickými vlákny, abychom vytvořili systém, který nabízí konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Kotouče jsou ideální pro odstraňování měkkých povlaků. Otevřený materiál spolu s agresivním brusivem zajišťuje hladký chod kotouče, který odolává zatížení. Omezením zanášení vláken si brusné minerály zachovávají vysoký řezný výkon.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R562610
EAN 3134375440950
UBB 500634224843
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 61122
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.