text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hookit Micro dokončovací brusný kotouč 152 mm


3M™ Hookit™ Film Disc 266L je kotouč z oxidu hlinitého s mikronovou třídou a s povlakem proti zatížení fre-cut. Naše kotouče lze použít k rychlému, přesnému a konzistentnímu řezu s velmi dobrou povrchovou úpravou. získejte rychlý, přesný a konzistentní řez s velmi dobrou povrchovou úpravou při použití kotouče 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Naše kotouče z o

Položka č. 001363M
Průměr 152
Typ Disk
Granulace podle CAMI 60
Značka 3M
Váha kusu (g) 1013.8
Ambalat la 1

technické údaje

Průměr 152
Typ Disk
Granulace podle CAMI 60
Značka 3M
Váha kusu (g) 1013.8

Popis

3M™ Hookit™ Film Disc 266L je kotouč z oxidu hlinitého s mikronovou třídou a s povlakem proti zatížení fre-cut. Naše kotouče lze použít k rychlému, přesnému a konzistentnímu řezu s velmi dobrou povrchovou úpravou. získejte rychlý, přesný a konzistentní řez s velmi dobrou povrchovou úpravou při použití kotouče 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Naše kotouče z oxidu hlinitého s mikronovou třídou jsou vyrobeny s filmovou podložkou a s fre-cut povlakem proti zatížení. ideálně se používají k broušení a dokončování kompozitů, gelových nátěrů, skleněných vláken a dalších materiálů s pevným povrchem.

Čísla materiálu

Položka č. 001363M
EAN 5010027613256
UBB 500614538469
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 00136A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.