text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Ruční podložka Scotch Brite™ CF-RL L115xW150 mm velmi jemná fialová

Není skladem
917,10 Kč
1 109,69 Kč vč DPH

Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytuje konzistentní úpravu povrchu po celou dobu životnosti výrobku. Naše zásoby čisticích a dokončovacích kotoučů lze řezat na libovolnou délku. Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytuje konzistentní výsledky při dokončování, míchání, leštění a čištění různých kovů, dřeva, plastových povrchů i těžko přístupnýc

Objednací číslo 0N560958
Šířka 150
Průměr 150
Typ Rectangle
Délka (mm) 115
Materiál nosiče Netkaná textilie
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 150
Průměr 150
Typ Rectangle
Délka (mm) 115
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost velmi dobrá
Značka 3M
Model WHLS

Popis

Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytuje konzistentní úpravu povrchu po celou dobu životnosti výrobku. Naše zásoby čisticích a dokončovacích kotoučů lze řezat na libovolnou délku. Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytuje konzistentní výsledky při dokončování, míchání, leštění a čištění různých kovů, dřeva, plastových povrchů i těžko přístupných míst. Naše přizpůsobivé čisticí a dokončovací válce lze snadno nařezat na libovolnou délku. odolnost proti zatížení udržuje brusné částice vystavené, aby se zachovala stálá rychlost řezání. Tyto válce lze používat ručně pro přesnou kontrolu. Širší materiál lze řezat a spárovat s ručním držákem podložky pro rovnoměrné dokončování nebo na inline či oscilační brusce pro pokrytí větších ploch.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N560958
EAN 3134375383202
UBB 500634223027
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 7903
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.