text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

3M Fiber kotouč 581C 61750 P60 115 x 22 mm


Vláknitý kotouč 3M™ 581C obsahuje brusivo z oxidu hlinitého a zirkonu na vláknité podložce, která je uzavřeně potažena a spojena pryskyřicí. Naše kotouče nabízejí dobrý výkon, konzistentní kvalitu povrchové úpravy a jsou baleny na opakovaně použitelném upínacím systému pro snadné skladování a udržení tvaru a formy kotouče. výhodné balení s 50 kotouči na opakovaně použitelném upínacím systému pro snadné skladování a udržení tvaru a formy kotouče.

Objednací číslo Q4138.000.020
Průměr 115
Typ Disk
Granulace podle FEPA 60
Značka 3M
Váha kusu (g) 19
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 115
Typ Disk
Granulace podle FEPA 60
Značka 3M
Váha kusu (g) 19
HS kód 68053000
Model 581C

Popis

Vláknitý kotouč 3M™ 581C obsahuje brusivo z oxidu hlinitého a zirkonu na vláknité podložce, která je uzavřeně potažena a spojena pryskyřicí. Naše kotouče nabízejí dobrý výkon, konzistentní kvalitu povrchové úpravy a jsou baleny na opakovaně použitelném upínacím systému pro snadné skladování a udržení tvaru a formy kotouče. výhodné balení s 50 kotouči na opakovaně použitelném upínacím systému pro snadné skladování a udržení tvaru a formy kotouče.

Čísla materiálu

Objednací číslo Q4138.000.020
EAN 5010027827189
UBB 500614095585
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 61750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.