text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M EARMUFF BLACK H505B


Svářecí chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ H505B mají nákrčník s nízkým profilem a jsou určeny k použití se svářečskými přilbami, jako je naše svářečská přilba 3M™ Speedglas™ řady 9100. Ochrana 24 dB poskytuje mírný útlum potřebný při většině svářečských prací. získejte pohodlnou ochranu sluchu při svařování se svářečskými chrániči sluchu 3M™ PELTOR™ H505B. js

Objednací číslo 2J940655
Barva Černá
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ne
Hodnota izolace SNR (dB) 17
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Černá
Nastavitelné Ano
Rádiové připojení Ne
Skládací Ne
Hodnota izolace SNR (dB) 17
Bluetooth Ne
Materiálová čelenka Jiný
Typ přenášení Popruh na krk
Aktivní potlačení hluku Ne
Vyměnitelné polštáře Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S rádiem Ne
Značka 3M
Model Peltor
Type XA007704639

Popis

Svářecí chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ H505B mají nákrčník s nízkým profilem a jsou určeny k použití se svářečskými přilbami, jako je naše svářečská přilba 3M™ Speedglas™ řady 9100. Ochrana 24 dB poskytuje mírný útlum potřebný při většině svářečských prací. získejte pohodlnou ochranu sluchu při svařování se svářečskými chrániči sluchu 3M™ PELTOR™ H505B. jsou speciálně navrženy pro použití se svářečskými přilbami, jako je například svářečská přilba 3M™ Speedglass™ řady 9100, a mají moderní, stylový design se štíhlým kalíškem. Nejenže dobře vypadají, ale díky nízkoprofilovému designu dobře sedí pod většinou svářečských přileb a také díky poloměkkému kalíšku minimalizují přenos zvuku při poškrábání, který může být rušivým elementem. naše nákrčníkové svářečské chrániče sluchu jsou certifikovány CE a testovány podle normy EN 352 a snižují hladinu hluku až o 24 dB. Měkké pěnové polštářky pomáhají snižovat tlak kolem uší, takže je lze pohodlně nosit po dlouhou dobu. Díky dvoubodovému zavěšení pro vyvážené rozložení tlaku poskytuje tento pokročilý chránič sluchu pohodlnou ochranu, kterou profesionálové potřebují. polštářky a pěnové vložky jsou k dispozici jako hygienická sada, lze je snadno vyměnit, pokud se opotřebují nebo poškodí, čímž se prodlouží životnost výrobku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J940655
EAN 4046719509201
UBB 500694383026
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky H505B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.