text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dvojitě potažená pěnová páska 4026 Bílá 25 mm x 33 m


3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 je bílá, 1,6 mm silná páska z uretanové pěny s otevřenými buňkami s dvojitým povlakem a papírovou vložkou, která nabízí vysokou pevnost ve smyku při použití pro montážní úkoly v interiéru. 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 je 1,6 mm silná páska z uretanové pěny s dvojitým povlakem a akrylovým lepidlem o

Objednací číslo 2W866153
Šířka 25
Tloušťka (mm) 1.6
Délka (mm) 33
Teplotní odolnost (°C) 105 - 105
Značka 3M
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 25
Tloušťka (mm) 1.6
Délka (mm) 33
Teplotní odolnost (°C) 105 - 105
Značka 3M
Type 7100091133

Popis

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 je bílá, 1,6 mm silná páska z uretanové pěny s otevřenými buňkami s dvojitým povlakem a papírovou vložkou, která nabízí vysokou pevnost ve smyku při použití pro montážní úkoly v interiéru. 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 je 1,6 mm silná páska z uretanové pěny s dvojitým povlakem a akrylovým lepidlem o hustotě 290 kg/m3. Pro montážní úlohy v interiéru používejte 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026. Naše silná páska z uretanové pěny s dvojitou povrchovou úpravou a otevřenými buňkami s papírovou vložkou spojuje povrchy a poskytuje pohodlí při manipulaci. 3M™ Double Coated Urethane Foam Tapes jsou přizpůsobivé pěnové pásky, které využívají akrylový lepicí systém držící vysokou teplotu a nabízejí vysokou pevnost ve smyku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W866153
UBB 500652482919
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky 402625
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.