text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Držák hledí V4F čirý 20 cm


Obličejový štít 3M™, V4F je náš standardní špičkový, 1,0 mm silný, čirý polykarbonátový obličejový štít optické třídy 1. Je navržen tak, aby se hodil k pevnému klobouku 3M™ a poskytoval ochranu při nárazech s nízkou energií. získejte ochranu před nárazy s nízkou energií s obličejovým štítem 3M™ Faceshield, V4F. Náš standardní špičkový, 1,0 mm silný, čir

Objednací číslo 2Y988491
Materiál Polycarbonate (PC)
Kondenzační kroužek Ne
Volné sklo Ne
S čelenkou Ano
Skládací Ne
Baleno po 1

Specifikace

Materiál Polycarbonate (PC)
Kondenzační kroužek Ne
Volné sklo Ne
S čelenkou Ano
Skládací Ne
Testováno na poruchu oblouku Ne
S ochranou brady Ne
Značka 3M
Model Peltor

Popis

Obličejový štít 3M™, V4F je náš standardní špičkový, 1,0 mm silný, čirý polykarbonátový obličejový štít optické třídy 1. Je navržen tak, aby se hodil k pevnému klobouku 3M™ a poskytoval ochranu při nárazech s nízkou energií. získejte ochranu před nárazy s nízkou energií s obličejovým štítem 3M™ Faceshield, V4F. Náš standardní špičkový, 1,0 mm silný, čirý polykarbonátový obličejový štít má optickou třídu 1 a poskytuje ochranu třídy F pro nárazy s nízkou energií. Dodává se s nástavcem P3EV pro upevnění na tvrdé klobouky 3M™.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y988491
EAN 7318640004924
UBB 500512532309
UNSPSC 46181702
Výrobní číslo položky V4F
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.