text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dokončovací papír 314D 38 x 25 m P120


3M™ Utility Cloth Roll 314D je naše lehká brusná tkanina, která používá brusivo z oxidu hlinitého a dodává se v různých stupních. Látkový podklad je pružný a odolný, aby vydržel intenzivní používání, a je vhodný pro mnoho typických úkonů odstraňování otřepů, míchání a oprav. pro efektivní odstraňování otřepů, míchání a opravy povrchových úprav kovů použ

Objednací číslo 7Z566814
Šířka 38
Typ Roll
Délka (mm) 25000
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 38
Typ Roll
Délka (mm) 25000
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 120
Značka 3M
Model RLS

Popis

3M™ Utility Cloth Roll 314D je naše lehká brusná tkanina, která používá brusivo z oxidu hlinitého a dodává se v různých stupních. Látkový podklad je pružný a odolný, aby vydržel intenzivní používání, a je vhodný pro mnoho typických úkonů odstraňování otřepů, míchání a oprav. pro efektivní odstraňování otřepů, míchání a opravy povrchových úprav kovů použijte 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Naše hadrové role lze použít také na dřevo a plast. Mají rychle řezající brusivo z oxidu hlinitého, které je k dispozici v řadě tříd. Plátěné role jsou pružné a odolné - jsou navrženy tak, aby vydržely intenzivní používání. Pásy lze natrhat na požadovanou velikost a navinout na kruhové díly, stočit na válce nebo složit tak, aby se dostaly do rohů a úzkých míst, která by jinak byla nedostupná. Látky 314D používejte k ručnímu broušení při nejrůznějších úkolech a aplikacích. Dodávají se v praktickém balení, které se snadno přepravuje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z566814
EAN 4046719185221
UBB 500634237894
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 62875
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.