Tooling Holzgerlingen
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
0Q042958
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
3M Deburring wheel T28 125X22,2MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0Q042958
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
7
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
36
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
7
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
36
Vhodné pro litinové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Keramika
Značka
3M
Model
WHLS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Brusný kotouč 3M™ Cubitron™ II s prohloubeným středem je vyroben z keramických zrn 3M Precision Shaped, která nabízejí rychlé řezání a dlouhou životnost pevně spojeného kotouče. Naše brusné kotouče jsou speciálně vyvinuty pro použití na nerezovou ocel, měkkou ocel a letecké slitiny. pro brusný kotouč, který předčí své konkurenty v řezání a dlouhé životnosti, použijte 3M™ Cubitron™ II brusný kotouč s prohloubeným středem. Naše brusné kotouče mají zrna 3M Precision Shaped Grain, která zajišťují chladný extra ostrý řez ještě dlouho po spotřebování jiných kotoučů. zrna Precision Shaped Grain se formují do trojúhelníkových bodů, které kov spíše řežou, než aby ho vydloubávaly nebo oraly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání neustále samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez. Tím se snižuje zahřívání způsobené třením, což omezuje vznik trhlin způsobených teplem a změnu barvy.Vtlačený střed umožňuje broušení pod libovolným úhlem bez poškození okolního povrchu. Naše brusné kotouče jsou pevně spojeny pryskyřicí, mají tloušťku 7 mm a jsou užitečné pro odstraňování svarů z vnitřních úhlů. Musí se používat s ochranným krytem, který odpovídá velikosti kotouče. Brusné kotouče musí mít maximální provozní otáčky větší nebo stejné jako maximální otáčky použité brusky.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Q042958
EAN
4054596007260
UBB
500641428007
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
94002Q