text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Vláknitý kotouč 115mm P36


Vláknitý kotouč 3M™ Cubitron™ II 987C poskytuje vyšší rychlost řezu, větší odolnost a delší životnost než jiné vláknité kotouče a brusné kotouče. Naše kotouče používají přesné tvarované zrno 3M v kombinaci s tuhým vláknitým podkladem pro zvýšení produktivity při středně těžkých až těžkých operacích. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používáme k dosažení

Objednací číslo 1J895908
Průměr 115
Typ Disk
Granulace podle FEPA 36
Značka 3M
Model Cubitron II; 987C
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 115
Typ Disk
Granulace podle FEPA 36
Značka 3M
Model Cubitron II; 987C

Popis

Vláknitý kotouč 3M™ Cubitron™ II 987C poskytuje vyšší rychlost řezu, větší odolnost a delší životnost než jiné vláknité kotouče a brusné kotouče. Naše kotouče používají přesné tvarované zrno 3M v kombinaci s tuhým vláknitým podkladem pro zvýšení produktivity při středně těžkých až těžkých operacích. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používáme k dosažení mimořádně vysoké rychlosti řezu při menším tlaku, což umožňuje obsluze dokončit náročné úkoly s minimální únavou. Naše kotouče pro vysoké zatížení jsou ideální pro odstraňování svarů, úkosování, broušení a míchání. díky brusné pomůcce na kotouči je tento výrobek vynikající pro všechny druhy kovů. Pomáhá udržovat kotouč chladnější u nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu a titanu, a snižuje tak zabarvení a oxidaci kovu i možnost vzniku trhlin způsobených teplem. To znamená, že naše kotouče vydrží déle než konkurenční výrobky a předčí je v řezání.Obsahují přesné tvarované zrno 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo ořezávaly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání průběžně samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez.Naše kotouče mají houževnatou, tuhou podložku z vulkanizovaných vláken, která odolává opotřebení a zvládne náročné broušení.Jsou ideální pro odstraňování mlýnských okují, důlků a nedokonalostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J895908
EAN 4046719760732
UBB 500685201260
UNSPSC 13111200
Výrobní číslo položky 65166
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.