text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

3M Cubitron II Klopový kotouč 969F 60+ 125 x 22 mm


Lamelový kotouč 3M™ Cubitron™ II 969F je vyroben z vrstev brusného materiálu. Naše klopné kotouče mají jedinečnou konstrukci a vyznačují se rychle řezajícím brusným materiálem na klopách z odolné polyesterové tkaniny. Tyto kotouče jsou dodávány s brusným přípravkem a poloflexibilní, podkladová vrstva ve tvaru písmene Y dodává každé chlopni vynikající pe

Objednací číslo 7X684515
Šířka 128
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Polyester
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 128
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Polyester
Vhodné pro kov Ano
Granulace podle CAMI 60
Značka 3M
Model Cubitron II; 969F

Popis

Lamelový kotouč 3M™ Cubitron™ II 969F je vyroben z vrstev brusného materiálu. Naše klopné kotouče mají jedinečnou konstrukci a vyznačují se rychle řezajícím brusným materiálem na klopách z odolné polyesterové tkaniny. Tyto kotouče jsou dodávány s brusným přípravkem a poloflexibilní, podkladová vrstva ve tvaru písmene Y dodává každé chlopni vynikající pevnost. pro broušení a dokončování kovů používejte 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F. Naše kotouče s přesným tvarovaným zrnem 3M navrstveným na chlopních z pevné polyesterové tkaniny jsou navrženy tak, aby zvládly agresivní broušení a poskytly hladký a čistý povrch. Každá chlopeň se opotřebovává a odhaluje čerstvý brusný minerál, což zajišťuje rychlý a konzistentní řez. Polopružný podklad ve tvaru písmene Y dodává brusivu vynikající pevnost, odolnost a schopnost zvládat aplikace s vysokým tlakem na jednotku, jako je úkosování a odstraňování strusky. Brusná pomůcka zajišťuje, že kotouč pracuje při nižší teplotě, a pomáhá předcházet odbarvování kovových povrchůTyto vlastnosti činí z kotouče 969F vhodnou volbu pro projekty, které vyžadují stejně odolný a univerzální brusný kotouč.konstrukce lamelového kotoučePotažené lamelové brusné kotouče jsou ideální volbou pro mírné broušení, míchání, úkosování, odstraňování okují a dokončovací práce na různých kovech. Brusné klapky nabízejí dlouhotrvající přísun čerstvého brusiva v provedení odolném proti zatížení. Ačkoli je navržen pro použití s pravoúhlou bruskou, konstrukce lamelového kotouče umožňuje kreativní použití pro jakoukoli práci.Cubitron™ II Advantage3M Brusné výrobky Cubitron II zvýšily laťku vysoce výkonných brusiv. Inženýři společnosti 3M začali s keramickým brusným zrnem 3M a použili technologii elektrostatické orientace každé trojúhelníkové struktury na podložce, která vytváří ostré vrcholy a maximalizuje řezný potenciál. Tyto vrcholy se chovají jako jednotlivé řezné nástroje, které řežou kov, a při odlamování hrotů se průběžně ostří jako police, což zajišťuje prodloužený vysoký výkon v náročných výrobních aplikacích. Zrna se rovnoměrně opotřebovávají a zajišťují mimořádně dlouhou životnost a konzistenci při menším tlaku na broušení. Výsledkem je, že výrobky Cubitron™ II brousí lépe a déle než všechny běžné keramické průmyslové brusné výrobky na trhu, čímž maximalizují produktivitu a minimalizují namáhání pásu a únavu obsluhy.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X684515
EAN 4054596197077
UBB 500678651596
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 51483
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.