text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Ventilátorový kotouč Cubitron™ II 967A dm 125 mm granulace 40+ plochá nerezová ocel


Klopový kotouč 3M™ Cubitron™ II 967A poskytuje vynikající řezné rychlosti v aplikacích s nízkým až středně vysokým tlakem. Naše kotouče jsou ideální pro rovné povrchy nebo vnější hrany, zejména tam, kde je důležitá konečná povrchová úprava a odolnost proti drážkování. 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A používejte pro lepší rychlost řezu a flexibilní konstr

Objednací číslo 0W480325
Šířka 128
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 128
Tvar Flat
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Materiál nosiče Jiný
Granulace 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 40
Typ páskového spoje Překrytý spoj
Model 967A

Popis

Klopový kotouč 3M™ Cubitron™ II 967A poskytuje vynikající řezné rychlosti v aplikacích s nízkým až středně vysokým tlakem. Naše kotouče jsou ideální pro rovné povrchy nebo vnější hrany, zejména tam, kde je důležitá konečná povrchová úprava a odolnost proti drážkování. 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A používejte pro lepší rychlost řezu a flexibilní konstrukci lamel, která umožňuje broušení a míchání v jednom kroku. naše lamelové kotouče jsou vybaveny přesným tvarovaným zrnem 3M, které vytváří mimořádně vysokou rychlost řezu při menším tlaku. Toto zrno se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho vydlabávaly nebo oraly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání neustále samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez. To umožňuje obsluze dokončit náročné úkoly včetně broušení svarů, odstraňování rzi, broušení hran, míchání a odstraňování otřepů s menší únavou. Díky tepelně aktivované brusné pomůcce na kotoučích je tento výrobek vynikající pro všechny typy kovů. Tato pomocná látka udržuje kotouč chladnější na nerezové oceli a na teplo citlivých kovech, jako jsou slitiny niklu nebo titanu, a snižuje tak zabarvení a oxidaci kovu i možnost vzniku trhlin způsobených teplem.Jedinečně navržená silná podložka z polybavlny ve tvaru písmene Y umožňuje kontrolované, rovnoměrné opotřebení bez předčasného otupení nebo zasklení. To umožňuje obsluze dosáhnout vyššího výkonu na jeden kotouč. lamelové kotouče jsou trojrozměrné brusné kotouče s překrývajícími se vrstvami brusivem potažených lamel vyztužených vlákny, které vycházejí z centrálního náboje. Jak se překrývající se vrstvy klapek opotřebovávají, odhalují neustále čerstvý brusný minerál pro rychlý a konzistentní řez, zatímco odpružení klapek vytváří hladký povrch. Za normálních podmínek vytvářejí naše lamelové kotouče povrchovou úpravu o jeden stupeň jemnější než vláknité kotouče stejné třídy. Jejich překrývající se konstrukce umožňuje vložit na řeznou plochu více brusného materiálu, což znamená, že mají mnohem delší životnost než typické kotouče. Proto naše kotouče výrazně zvyšují produktivitu broušení.Tyto kotouče plní dva úkoly v jednom, protože brousí a dokončují v jediném kroku, což znamená, že mohou nahradit lepené kotouče a kotouče s vlákny. Představují užitečné řešení, které šetří čas i náklady v širokém spektru aplikací, zejména tam, kde je důležitá konečná povrchová úprava a odolnost proti otřepům. naše lamelové kotouče pracují na pravoúhlé brusce.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W480325
EAN 5902658072536
UBB 500647637205
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 65069
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.