text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Drátěný kotouč 60+ 100MM

Specifikace

Průměr 100
Typ Disk
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 60
Značka 3M
Model Cubitron II; 982C
Type 7000000403

Popis

Kotouč 3M™ Cubitron™ II Fibre 982C překonává běžné keramické průmyslové brusné kotouče. Naše kotouče jsou vybaveny technologií 3M Precision Shaped Grain, která nabízí až dvojnásobnou rychlost řezání, odolnost a životnost oproti běžným kotoučům při nižší potřebě brusného tlaku. náš vysoce odolný kotouč 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C používejte pro různé aplikace včetně srážení hran, zkosení a odstraňování svarů z uhlíkové oceli, okuje, důlků a nedokonalostí, obrábění drážek a další. Naše kotouče zvyšují laťku vysoce výkonných brusných materiálů a nabízejí až dvojnásobnou rychlost řezání a životnost než běžné keramické průmyslové brusné kotouče, přičemž je zapotřebí menšího tlaku při broušení. použití pro broušení a smíchání velkých i malých ploch kovových povrchů. V náročných aplikacích se na jeden kotouč opracuje více dílů, čímž se snižuje potřeba výměny kotoučů. naše kotouče jsou vybaveny technologií 3M Precision Shaped Grain, která vytváří zrna trojúhelníkového tvaru, elektrostaticky umístěná na podložce. Ta se mění v ostré vrcholy, které fungují jako jednotlivé řezné nástroje a s mimořádnou účinností prořezávají kov. Zrna se rovnoměrně opotřebovávají a průběžně se sama brousí, jak se hroty odlamují. Tím se snižuje teplo způsobené třením a prodlužuje se životnost kotouče. houževnatá a tuhá podložka je vyrobena z vulkanizovaného vlákna, které odolává opotřebení a zvládá náročné broušení. naše kotouče jsou navrženy tak, aby maximalizovaly řezný potenciál, minimalizovaly tlak při broušení a únavu obsluhy.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X193186
UBB 500679219377
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 982403
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.