text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Drátěný kotouč 36+ 127MM

Specifikace

Průměr 127
Typ Disk
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Granulace podle CAMI 36
Značka 3M
Model Cubitron II; 982C

Popis

Brusný kotouč 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C překonává běžné keramické průmyslové brusné kotouče. Naše kotouče jsou vybaveny technologií 3M Precision Shaped Grain, která nabízí až dvojnásobnou rychlost řezu, odolnost a životnost oproti běžným kotoučům při menší potřebě brusného tlaku. náš vysoce odolný kotouč 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C používejte pro různé aplikace, včetně srážení hran, zkosení a odstraňování svarů z uhlíkové oceli, okuje, důlků a nedokonalostí, obrábění drážek a další. Naše kotouče zvyšují laťku vysoce výkonných brusných materiálů a nabízejí až dvojnásobnou rychlost řezání a životnost než běžné keramické průmyslové brusné kotouče, přičemž je zapotřebí menšího tlaku při broušení. použití pro broušení a smíchání velkých i malých ploch kovových povrchů. V náročných aplikacích se na jeden kotouč opracuje více dílů, čímž se snižuje potřeba výměny kotoučů. naše kotouče jsou vybaveny technologií 3M Precision Shaped Grain, která vytváří zrna trojúhelníkového tvaru, elektrostaticky umístěná na podložce. Ta se mění v ostré vrcholy, které fungují jako jednotlivé řezné nástroje a s mimořádnou účinností prořezávají kov. Zrna se rovnoměrně opotřebovávají a průběžně se sama brousí, jak se hroty odlamují. Tím se snižuje teplo způsobené třením a prodlužuje se životnost kotouče. houževnatá a tuhá podložka je vyrobena z vulkanizovaného vlákna, které odolává opotřebení a zvládá náročné broušení. naše kotouče jsou navrženy tak, aby maximalizovaly řezný potenciál, minimalizovaly tlak při broušení a únavu obsluhy.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8H397273
UBB 500679174978
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 27401
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.